33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等 材質樹脂 タイプT-9.5
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4 本体長さ(mm)32 首長(mm)7 適合板厚(mm)3~9 径(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155 質量(g)385
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BLANK SKATEBOARD BLACK Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)BLANK SKATEBOARD BLACK
若い方を中心に人気が上昇しているスケートボード。デッキやトラックに高いグレードのパーツを使用してトリック競技などにも十分なスペックながら、シンプルなデザインにすることで低価格を実現したコンプリートボード。安価帯ボードからのステップアップ、これからトリックをマスターしたい方にお勧めです。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m)最大50(非絶縁) 接続方法RJ45コネクタ 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種FX3S、FX3G ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式半二重双方向 表示LEDRD、SD 通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

人工知能や画像,VRなど高速でリアルタイムな計算が求められる時代になってきました.並列・リアルタイム計算が得意なFPGAは,そういう用途にピッタリのデバイスです. しかしFPGAは,USBでPCと簡単に接続して実験できる手軽なボードがほとんどありません.そこで今回,FPGA用のUSB通信回路ライブラリを用意し,安価な市販FPGAボードとPCを接続できるようにしました. 実験としてもわりと手軽で,リアルタイム信号処理が求められるハイレゾ・オーディオ再生を例に解説していきます. 目次 今どきコンピュータのフロントエンドにピッタリ 特集 PC×FPGAの世界!MyUSBオーディオ 第1章 FPGA USBアダプタで広がる可能性 Appendix1 PCとFPGAがUSBで直結できればいいのに 第2章 FPGA用汎用USB回路「CQ-USBライブラリ」 Appendix2 FPGA USBアダプタによるオーディオ実験のススメ 第3章 実験の構成&必要なもの 第4章 MyUSBアダプタで初めてのFPGAオーディオ 第5章 もうちょっと本格的なオーディオCODECで再生 第6章 FPGA USBアダプタの応用のヒント 第7章 汎用「CQ-USBライブラリ」の動作メカニズム&使い方 Appendix3 FPGAアダプタのためのUSBの基礎知識 第8章 MyUSBオーディオのFPGA回路 高位合成ツールVivado HLS特設記事 [CPUが無くても楽々シーケンス制御] SDカードだってCPUを使わずにファイル・アクセス! 最新技術 [HDMI表示にも対応!] Cyclone VSoC搭載最新ボード”DE10-Nano”登場!(Linux起動編) [手が届くようになった!?] はじめての64ビットARMコアFPGA ”Zynq UltraScale+ MPSoC” [Enpirion電源ソリューション] ディジタル制御電源EM21xxシリーズとGUIソフトウェアの使い方 技術解説 [本家お墨付きのCPUコア!] FPGA実装向けコア”MIPSfpga SoC”でLinuxを起動!(ハードウェア設計編) [Altera社製デバイス活用編] MAX10-FB基板対応拡張ボードで試すSDRAMアクセス [大学発のハードウェア記述言語] RISC-Vコミュニティで使われる代替HDL”Chisel”
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2017/11
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

安価で誰でも入手することができるRaspberryPiと、ハンダを使用せずに回路を作成することができるブレッドボードを組み合わせていろいろな電子工作を作ろう!デジタル時計やGPS時計、音声時計をはじめ、各種気象観測器、LEDを使った電飾や表示盤の製作方法を掲載。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数153 著者名加藤芳夫 初版年月2016/11/01
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの3台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20 イエロー 質量(g)22.3 耐荷重(kg)120以下 定格出力(W)600 ブレーキ種類ディスクレバー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)48 充電時間(時間)約6~8 駆動方式後輪駆動 バッテリー容量(mAh)13000 走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります 使用空気圧(kPa)345 適合年齢(歳)16以上
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続4P 端子台 (プラグ同梱) 入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) メモリー保持:なし 基板寸法(mm)112×77 各種認証規格:CE 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー機能:なし プログラムメモリ容量8k step アナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 ソース出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 シンク出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの2台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20 シルバー 質量(g)22.3 耐荷重(kg)120以下 定格出力(W)600 ブレーキ種類ディスクレバー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)48 充電時間(時間)約6~8 駆動方式後輪駆動 バッテリー容量(mAh)13000 走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります 使用空気圧(kPa)345 適合年齢(歳)16以上
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの1台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20 ブラック 質量(g)22.3 耐荷重(kg)120以下 定格出力(W)600 ブレーキ種類ディスクレバー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)48 充電時間(時間)約6~8 駆動方式後輪駆動 バッテリー容量(mAh)13000 走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります 使用空気圧(kPa)345 適合年齢(歳)16以上
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

仕様●キット名: Non-Volatile Digital Potentiometer●MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータ評価ボード. MCP402xEVは、MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータの全機能を迅速に試すことができる安価な評価ボードです。 このキットには、構成済みと未構成の2枚の基板が用意されています。 構成済み基板には、MCP4021-103E/SNデジタルポテンショメータが2.5 kΩのプルアップ抵抗と2.5 kΩのプルダウン抵抗を使用して"ウィンドウあり"のポテンショメータとして構成されています。 この基板では、MCP402Xパッケージとして8ピンSOIC、SOT-23-6、及びSOT-23-5をサポートしています。 2つのモメンタリスイッチをさまざまな順序で押すと、フラッシュメモリ付き6ピンPIC10F206-I/OTが、MCP402Xのすべての低電圧(LV)及び高電圧(HV)シリアルコマンドを生成します。 ユーザーはこの方法で、ワイパーの増減、設定のEEPROMへの保存、及びWiperLock(tm)機能を実行できます。 また、この基板は、低コストのMicrochip BFMPプログラミングツールで使用される標準のICSPプログラミングヘッダもサポートしています。. MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024サポート 小面積の基板(3.81×3.81 cm) (1.5×1.5インチ) 構成済み基板 x 1: "ウィンドウあり"ポテンショメータとして構成済みのMCP4021-103E/SN、ファームウェア付きのPIC10F206-I/OT 押しボタン及びMCP402Xを使用してPIC10F206とインターフェイスするサンプルファームウェア: モメンタリスイッチ入力を解釈し、実行するシリアルコマンドを判断します。高速発振出力を使用して、HVコマンド用のチャージポンプを低コストで作成できます。基板は、BFMPプログラミングヘッダを使用したICSP (In-Circuit Serial Programming)をサポートしています。 MCP402Xアプリケーションの迅速なプロトタイプ作成用の未構成の基板 x 1 PIC10F206-I/OT x 1とMCP4021-I/SN (2.1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ) x 2を装備したサンプルキット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷