39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
1セット(10個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニットコネクター
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
1組(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(30個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
285 税込314
当日出荷

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋(6個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ボールチェイン専用 セット内容カップリング2個・コネクター1個 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう コネクター
エコ商品
用途ボールチェーン専用パーツ 2 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 動画あり
1巻(30m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
材質ステンレス(SUS304) 仕上研磨
1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具に。
用途ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。 セット内容10個1組 シルバー 横(mm)8
1組(10個)
169 税込186
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10個)
240 税込264
当日出荷

バルブ表示札などの設置に。
用途コネクター金具は付属していません。 シルバー
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バルブ表示札などの設置に。
仕様片側コネクター金具付き 付属品コネクター×1個 シルバー
1組(5本)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ニッサチェイン真鍮コネクター エコパック
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。 付属品BBP-30C×4個 材質本体:真ちゅう(C26080R) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス コネクター
エコ商品
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番318-0754 材質ステンレス 寸法A(mm)11 寸法B(mm)4.5 チェーン径(Φmm)適合:3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29 税込32
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCN-3.2 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R 種別RCN-4.5 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
翌々日出荷

ボールチェーンの連結金具です。、容易に取り付けできます。
1個
28 税込31
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールチェーンをつなぐコネクターです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7254-77
1個
23 税込25
8日以内出荷

ボールチェーンをつなぐコネクターです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7254-78
1個
29 税込32
8日以内出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインキ・ニッケルカットチェイン
エコ商品
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。 トラスコ品番126-3031 材質本体(コネクターを含む):真ちゅう 内容BB1023×100mm×1本入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
63 税込69
翌日出荷

ニッサチェインカットボールチェイン
エコ商品
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。 トラスコ品番127-5630 グリーン購入法適合
1箱(10本)
639 税込703
翌々日出荷

カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ) チェーン長(mm)114 径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
2,390 税込2,629
翌日出荷

ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
仕様7mm角用 材質黄銅 呼び径13・20兼用
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり 定格電圧DC12V ベアリング2ボールベアリング コネクタ形状4ピン(PWM制御) 最大静圧(mmH2O)1.52 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25 回転数700~1500rpm 寿命50000時間 保証期間1年 騒音レベル(dB(A))29.3(最大時) 最大風量(CFM)60.03
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷