用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)270/300
電流(A)3.2/3.3
寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)18.5
回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)592
テーブル寸法(mm)162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック寸法(mm)13
最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103
取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様スイング225mm、ベース作業面160×170
適合FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)3.7
錐の最大送り(mm)60
アズワン品番64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
錐の最大送り(mm)75
テーブル寸法(mm)231×217
チャック寸法(mm)1.5~13
電源(V)AC100
電流(A)6.5
出力(W)300
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.5
フトコロ(mm)90~425
質量(kg)41
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)80
最大穴あけ能力(mm)鋼:16、木材:20
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)2
定格時間(分)15
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
教育的配慮の光る物理化学のテキストが,全頁カラー化し,11年ぶりの改訂.概念の詳しい解説,数式の丁寧な導出という特徴はそのままに,例題の補足説明,重要な数式のおさらい,章末問題数の増加など,学部生向けの教科書として,さらに充実.一方で,熱力学では分子レベルの現象にも言及し,化学の根本的な理解を促す. <著者紹介> David W. Ball 1983年,Baylor Universityを卒業.1986年,Rice Universityにて修士号を取得し,1987年には赤外線分光の研究によって博士号を得る.その後,Lawrence Berkeley Laboratoryでの研究生活を経て,1990年にCleveland State University助教授,2002年には同教授に就任し現在に至る.研究テーマは赤外線分光,コンピュータ化学,燃料物質の熱化学など.学生の教育にも熱心なことで知られ,関係した多くの受賞歴がある.
ジャンル科学
分類専門
判型B5
ページ数428
著者名デ-ヴィド・W.ボ-ル 田中一義 阿竹徹
初版年月2016/01
1冊
¥5,200
税込¥5,720
10日以内出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278
対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270
質量(kg)70
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
テーブル径(Φmm)345
電源コード(m)1.85
機械主軸テーパJTNo.6
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ変性アルキド
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド
差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
ねじ径9/16-12
全長(mm)181
質量(g)160
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各ピリオドの内容を詳細に記録できる、デラックス版 バスケットボール・スコアブック(タイム記録方式)。糸かがり製本・左開き式で、見開き1ページを使って記録します。左ページから第1・2ピリオド、右ページに移って、第3・4ピリオドと記入していきます。上段に自分のチーム、下段に相手チームを記入し、各プレイヤーの詳細な記録をするのに適しています。記入例が記載されているページがありますので、安心してお使いいただけます。
寸法(横×縦)(cm)19×26(表紙)
タイプ34試合分
その他記入法説明付き
1冊
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。驚異の回転性能を誇るタフステンシリーズのマイクロ版。小型のジグの使用はもちろん、繊細さが要求されるスローピッチジギングにも最適。
用途釣り・ルアー
タイプサルカン
強度(kg)21(破断値)
号数0
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。驚異の回転性能を誇るタフステンシリーズのマイクロ版。小型のジグの使用はもちろん、繊細さが要求されるスローピッチジギングにも最適。
用途釣り・ルアー
タイプサルカン
強度(kg)30(破断値)
号数0
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。驚異の回転性能を誇るタフステンシリーズのマイクロ版。小型のジグの使用はもちろん、繊細さが要求されるスローピッチジギングにも最適。
用途釣り・ルアー
タイプサルカン
強度(kg)25(破断値)
号数0
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
高い静圧でクーラーやラジエーターに好適な120mmケースファンです。 最も利用率が高い800~1600回転までの静音性が高い設計です。 軸受にはボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド版を採用しました。 モーター部は円周を小さくして吸排気を向上し、モーター部の直近まで冷やせる仕様です。 ウイングは排気が渦巻き状なので高い直進性を実現し、ヒートシンクの羽の隙間を通り、冷やし易い風を送ります。 ウイング素材は硬度が高い短繊維強化プラスチックを採用し、シナリや変形による風切り音を低減しました。 曲線アーム群は、風の抵抗を低減するために曲面化を採用しました。
仕様リブなし
寸法(mm)120×120×25
質量(g)143
ベアリングボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド
回転数最大2000RPM
コネクタPWM(4ピン メス)
ノイズレベル36.5dBA±10%(最大)
ケーブル長(cm)約26
最大風量(CFM)77.12±10%
最大風圧(mmH2O)2.26±10%
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
サワラをメインターゲットとしたブレードジギング強化版リア用スペアフック。 ヘビースプリットリング#3とブレードジギングフック、パワフルボールベアリングで不意の大型サワラや 青物にも対応するパワフル仕様。 高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とハンマードブレードのキラメキと振動によりサワラ へのアピール力抜群。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
サワラをメインターゲットとしたブレードジギング強化版リア用スペアフックにTCコートをプラス。 ヘビースプリットリング#3とブレードジギングフック、パワフルボールベアリングで不意の大型サワラや 青物にも対応するパワフル仕様。 高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とブレードのキラメキと振動によりサワラへのアピー ル力抜群。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
游教科書体 N Mは游教科書体 Mを平成27年度版の小学教科書に対応させるためにリニューアルした書体です。游教科書体 Nファミリーは、ボールペンや鉛筆などの硬筆で書かれた筆跡を取り入れた現代的な教科書体です。教科書制作会社と共同開発することによって、漢字の筆順や仮名の筆法など、教科書体に求められるスペックを高いレベルでクリアしています。また国語や書写に適した縦組用と算数や理科に適した横組用の2つのフォントをパッケージしましたので、用途に合わせて使いわけていただけます。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.6以降
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
軽くて丈夫なアルミボールを使用しています
材質(ボール)アルミ、(ホルダー・キャップ)ポリプロピレン、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(補助版)塩化ビニル樹脂
寸法(mm)155×110×28
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB)
図解NoSSA-V600C 分水器バルブ ※~2019年10月部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、SSA-α610C 分水器バルブ部品_No.15、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1230L オプション1部品_No.36、SSA-V600C-1 分水器バルブ ~2019年10月部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.36、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.36、BSM-840SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、BSM-1230L 分水器バルブ部品_No.10、SSA-V1000C 分水器バルブ ※~2019年10月部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.10、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
規格M6
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.54MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.4MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.47MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.47MB)
図解NoKBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.24、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.41、SSA-F616 カバー部品_No.17、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.47、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム,配管部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.36、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.18、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.10、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.45、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.22、SSA-G535 ワイヤハーネス・電装品部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.80、SSA-Z500DX-1 ラジエータ部品_No.25など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード