1,092件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル ピンポイント用
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
軸径×軸長(mm)3×29 ブラシ径(Φmm)5 毛丈(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷


1個
209 税込230
6日以内出荷

1個
209 税込230
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にできる振動+温熱のピンポイントケア。40℃±の温熱球体ヘッドと9000回/分の細やかな振動でお使いの美容液成分の浸透率をアップ。目元、ほうれい線、口元などの細かい部分をピンポイントで集中ケアします。乾電池式、コンパクトサイズ。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、取扱説明書(保証書付) 電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本) 本体質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×125 保証期間1年
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ピンポイントカッター
握るように持ち、ペットのお尻回り、肉球近辺の毛のカット専用はさみ。刃部全体にガードを装着することで、刃が肌に直接当たらず安全。
種別PE-002
1個(1g)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。 質量(kg)3 電源(V)単相 AC100(50/60Hz) 使用率(%)20ED(10秒以内) 電源容量(VA)570/380
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz) トラスコ品番789-5941 材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン 質量(g)104 消費電流(mA)90(max) 動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時) 設置場所屋内 入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下 消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時) オゾン発生量(ppm)0.05以下
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂 ピンク 外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

研磨屋さんが作ったピンポイントで使えるダブルヘッドの角質やすりです。頑固な角質やタコを「削る」と「磨く」をこれ1本でお手入れできます。筒状のヘッドは刃になっているので足の固くなった角質やタコをごっそりと削ることができます。反対側のやすりで肌を滑らかに磨くことができます。やすりの表面にはダイヤモンド特殊メッキを施しているので滑らかに削れ、耐久性に優れています。サビにも強いです。
材質ステンレス、ダイヤモンド研磨剤 全長(mm)142 アズワン品番69-1282-74
1個
1,278 税込1,406
5日以内出荷

ファーステックピンポイント型脱磁機
狭い部分でもピンバーを差し込んで脱磁することができます。 ピンバー部分に交流磁界が発生します。
質量(kg)5 寸法L(mm)196 寸法H(mm)60 電流(A)2.4 範囲(mm)脱磁:210×16×13 深さ(mm)脱磁:表面 寸法W(mm)100 電源(単相/V)AC100
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

替刃式。花や野菜を傷める事無く、際まで除草ができる!
材質柄/鉄丸パイプ 材質(刃)ステンレス焼入れ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1280×80×26 アズワン品番64-3245-28
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約800 寸法(cm)14×170×(480)×3.5 網目(mm)約1 深さ(cm)網:100
1個
14,500 税込15,950
8日以内出荷

大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。
材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー 高さ(mm)25 質量(g)16 縦(mm)10 横(mm)260
1個
498 税込548
7日以内出荷

材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)62 幅(mm)51 厚さ(mm)27.5 クローム
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

1袋(10本)
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)62 幅(mm)51 厚さ(mm)27.5 サテンニッケル
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

1袋(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10本)
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃が両面に付いた両刃です。
刃幅(mm)8 材質(刃)ステンレス焼入れ アズワン品番64-3245-29
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)59 幅(mm)53.5 厚さ(mm)50 クローム
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 35kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)59 幅(mm)53.5 厚さ(mm)50 サテンニッケル
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)63 幅(mm)53.5 厚さ(mm)50 パールクローム
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷