規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式(C3H3NaO2)n
名称ポリアクリル酸ナトリウム
濃度(%)90以上
化学組成なし
アズワン品番3-4763-11
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
¥4,798
税込¥5,182
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
水と接触すると、自重の数百倍もの水を吸収し、長期間にわたって保持するポリマーです。
主な用途は紙オムツ等の吸水材や農園芸の保水剤等幅の広い分野で利用されています。
仕様含水率:3%以下
能力吸水能力:400倍
容量(g)粉末200
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。
3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料
種類ボトル
内容量(g)195
1本(195g)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番761-5990
材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安1回約20g(約20回分)
TKG品番9-2479-0201
TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:レーヨン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:ガス透過性●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20~80℃
アズワン品番65-5636-65
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ビニル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:プレートの底・表面用、光感受性サンプルの保護●色:黒●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃
アズワン品番65-5636-63
1箱(50個)
¥8,198
税込¥9,018
63日以内出荷
必要な時に必要なだけ水を吸水させて凍らせる吸水タイプです。手軽でコンパクト、収納スペースをとらず、物流コストも節減できます。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)
材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム
寸法(mm)150×210
容量(mL)(基準)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。
色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白
液性アルカリ性
主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
シリーズハイター
メダカの稚魚が1cm以上に育ち、幼魚となった時に与えやすく、成魚まで効率よく成長させる顆粒状飼料。
原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、魚油、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Si、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(28g)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用
等級滴定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式C20H14O4, C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81
化学組成C20H14O4, C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号なし
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:12
タンク容量(L)60
外形寸法A(mm)710
外形寸法B(mm)440
外形寸法C(mm)440
最大液比重1.3
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:18
タンク容量(L)120
外形寸法A(mm)830
外形寸法B(mm)525
外形寸法C(mm)525
最大液比重1.3
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:7
タンク容量(L)30
外形寸法A(mm)510
外形寸法B(mm)440
外形寸法C(mm)440
最大液比重1.3
まつ毛&エクステコート美容液 根元まで塗りやすいブラシタイプ 切毛を防いでエクステ長持ち 水・油分・衝撃からガードする まつ毛に潤いを与える 無香料・無着色・無鉱物油・オイルフリー 約140回分 ※まつ毛エクステ使用時のイメージです。約140回分 クリアタイプ 水や油分に強く、衝撃から守るコーティングでまつ毛エクステを長持ちキープ! つけたてのエクステに乱れたエクステに傷んだまつ毛に まつ毛美容成分配合(保湿成分)ヒアルロン酸Na マコンブエキス 水溶性コラーゲン 負担のかかりやすいまつ毛をケアします。 無香料 無着色 無鉱物油 オイルフリー 使用方法 朝・晩の洗顔後まつ毛・まつ毛エクステにマスカラをつける様に塗布してください。マスカラをご使用になる際は本品塗布後、液が乾いたことを確認してから使用してください。 ※つけ過ぎはコート剤がダマになることがあるため注意してください。 ※サロンに行く当日の使用はお控えください。
成分水、エタノール、PEGー32、ポリビニルアルコール、グリコシルトレハロース、BG、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マコンブエキス、ベタイン、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ビワ葉エキス、カワラヨモギ花エキス、オタネニンジン根エキス、チョウジエキス、アセチルデカペプチドー3、パンテノール、ビオチノイルトリペプチドー1、ヒドロキシエチルセルロース、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10ー30))クロスポリマー、ラウリン酸ポリグリセリルー10、ポリウレタンー14、アクリレーツコポリマーAMP、変性アルコール、グリセリン、水酸化K、EDTAー2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン
質量(g)8.5
縦(mm)10
横(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:18
タンク容量(L)120
材質(ヘッド)アクリル
外形寸法A(mm)830
外形寸法B(mm)525
外形寸法C(mm)525
最大液比重1.3
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:12
タンク容量(L)60
材質(ヘッド)アクリル
外形寸法A(mm)710
外形寸法B(mm)440
外形寸法C(mm)440
最大液比重1.3
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM
質量(kg)【タンク】薬品空時:7
タンク容量(L)30
材質(ヘッド)アクリル
外形寸法A(mm)510
外形寸法B(mm)440
外形寸法C(mm)440
最大液比重1.3
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料。「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】。1 速乾性と良好な作業性。 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り。 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性。 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】。鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)。【主な適用用途】。・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ
荷姿16kg石油缶
塗布面積(m2/缶)106
膜厚(μm)ドライ:40
希釈剤NT塗料用シンナーA
塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内
関連資料※商品カタログ(0.42MB)
塗付量(kg/m2)0.15
塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
手にやさしく油汚れにつよい!天然スクラブ配合、頑固な油汚れに作用し素早くきれいに落とします。※環境へ配慮し「マイクロプラスチックビース」は使用しておりません。オレンジ果実エキス(保湿成分):手肌にやさしい保湿成分配合
毛穴の凹みのファンデまでジュワッと浮かせて逃がさない!
液たっぷりの大判シートで洗ってるようにふきとれるメイク落とし。肌スッキリ。
汚れキャッチ&ホールドシート採用
ふきとった後の洗顔はいりません
着色料フリー
オイルフリー
アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
素肌の時の洗顔代わりとしてもお使いいただけます
クリアなアクアフローラルの香り
仕様●内容量:7枚入●成分:水、エタノール、BG、ラウリン酸PEG-12、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、PEG-8、PEG-6(カプリル酸/カプリン酸)グリセリズ、ステアロイルメチルタウリンNa、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、EDTA-2Na、水酸化K、香料、フェノキシエタノール、メチルパラベン●香り:クリアなアクアフローラルの香り
アズワン品番68-4181-63
1個(7枚)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
スキントラブルをケアしながらメイクできる塗るパッチ。美容大国韓国で幅広く認知されているシカのコンセプト成分”ツボクサエキス”と日本古来の植物成分を配合したリカバーパッチが誕生しました。スキントラブルをケアしながらメイクができるパッチです。塗るタイプのジェルタイプのパッチで肌トラブルをケアしながらメイクができてシールタイプより目立ちにくいのが特徴です。日本人のお肌に合わせて作った安心の日本製です。
成分水、(VP/VA)コポリマー、エタノール、ポリビニルアルコール、BG、ポリクオタニウム -11、シリカ、ツボクサ葉 /茎エキス、ドクダミエキス、シソ葉エキス、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、イソヘキサデカン、コハク酸ジエトキシエチル、シクロペンタシロキサン、ポリソルベート80、ポリメチルシルセスキオキサン、ミリスチン酸イソプロピル、フェノキシエタノール
寸法(mm)35×20×103
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
お風呂上がりの新習慣!。・濡れたお肌にサッと塗り、タオルで抜き取るだけの簡単ボディケア。・浴室内でケアすることで温まった体を冷めさせないように…。・首から下は全身これ1本で保湿ケア※1。しっとり保湿、なのにべたつかないのが嬉しい!。・ミルクと水がまざり合うことでスーッと伸びやかな使用感に。・リンパを流すようなセルフケアにも♪。8種の天然精油の香りに包まれ 浴室内でうっとりしながら保湿ケア。・肌へ塗った瞬間100%天然精油で調香されたナイトアロマの香りに包まれます。・うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加。・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…保湿成分:ホホバ油、スクワラン、シア脂など。【配合精油】ラベンダー・スイートオレンジ・ブラッドオレンジ・ホーウッド・パルマローザ・カモマイルローマン・シダーウッドバージニア・ベンゾイン。【プッシュ回数】約200プッシュ分
用途【使用方法】入浴直後の濡れた肌に適量をお肌によくなじませてマッサージするようにご使用ください。ご使用後は、軽くタオルで押さえるように全身の余分な水気をふき取ってください。
成分水、スクワラン、BG、ペンチレングリコール、ジグリセリン、グリセリン、PEG/PPG/ポリブチレングリコール‐8/5/3グリセリン、マカデミア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、シア脂、グリコシルトレハロース、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム‐51、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、乳酸桿菌、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルヘスペリジン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、マルトデキストリン、ポリソルベート60、加水分解水添デンプン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水酸化K、香料
材質PET
色紺・ピンク
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×155
1個(200mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
夏の日差しにも負けない肌に。天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。
仕様●内容量:30g●配合成分:水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、シクロペンタシロキサン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、エタノール、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ポリシリコーン-14、イソノナン酸イソトリデシル、イソステアリン酸PEG-8グリセリル、ラウレス-9、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、スクワラン、AMP、ポリソルベート60、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、セリシン、ホホバ種子油、アロエベラ葉エキス、フェノキシエタノール
アズワン品番65-3908-60
1個
¥2,698
税込¥2,968
24日以内出荷
お風呂上がりの新習慣!。・濡れたお肌にサッと塗り、タオルで抜き取るだけの簡単ボディケア。・浴室内でケアすることで温まった体を冷めさせないように…。・首から下は全身これ1本で保湿ケア※1。しっとり保湿、なのにべたつかないのが嬉しい!。・ミルクと水がまざり合うことでスーッと伸びやかな使用感に。・リンパを流すようなセルフケアにも♪。8種の天然精油の香りに包まれ。浴室内でうっとりしながら保湿ケア。・肌へ塗った瞬間100%天然精油で調香されたナイトアロマの香りに包まれます。・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…保湿成分:ホホバ油、スクワラン、シア脂など
用途【使用方法】入浴直後の濡れた肌に適量をお肌によくなじませてマッサージするようにご使用ください。ご使用後は、軽くタオルで押さえるように全身の余分な水気をふき取ってください。
成分水、スクワラン、BG、ペンチレングリコール、ジグリセリン、グリセリン、PEG/PPG/ポリブチレングリコール‐8/5/3グリセリン、マカデミア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、シア脂、グリコシルトレハロース、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム‐51、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、乳酸桿菌、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルヘスペリジン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、マルトデキストリン、ポリソルベート60、加水分解水添デンプン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水酸化K、香料
材質PET
色紺・緑
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×155
1個(200mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
●アウトドアでのお肌トータルケア
【外敵からブロック】
●紫外線ガード:SPF50+、PA++++
●お肌の乾燥を防ぐ
●花粉やPM2.5の付着から守る(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません)
●低刺激設計の無添加処方:パラベン(防腐剤)・鉱物油・ディートフリー、無着色
●3種のうるおい成分配合:ツボクサエキス・シア脂・ホホバ種子油
●ハーブの香り:レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム
【販売名】サラテクト UVカットミルクα
【日焼け止めミルク】顔・からだ用
成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、安息香酸アルキル(C12-15)、エタノール、BG、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ジグリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、香料、エチルヘキシルトリアゾン、ジメチコン、ポリソルベート60、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、水酸化K、ペンテト酸5Na、ツボクサエキス、シア脂、ホホバ種子油、BHT、トコフェロール
区分化粧品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36
香りハーブの香り
1個(50g)
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ