71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
灰色 形態バッグ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1パック(250mL)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
エコ商品
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
999 税込1,099
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

2180 ROOMPIA クロスバリア SOFT99 動画あり
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。 布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。 水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。 吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(170mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン・フィニッシャーEX トーホー 動画あり
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つやげんオリンピア
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。 適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。 体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。 シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。 学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。 環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。 PRTR法非該当製品。 JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
1本(500mL)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様アクリルタイプ標準濃度品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。 耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。 作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。 乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。 お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。 主な用途木床 使用場所屋内用 特性耐水、耐久、速乾 タイプ水系塗料 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安20~30g/m2 乾燥時間半日放置
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。 高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。 アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。 かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)4500 タイプスタンド式 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84 収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
5,098 税込5,608
9日以内出荷

テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
材質本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×15.5×25.5
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

立ってラクな姿勢で掛けられるスタンド式。服の形に人体形状がぴったりフィット。0
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン 質量(g)約4200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×37×25~78
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

4つのスッキリポイント 1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。 2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。 3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利 4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
1台
6,398 税込7,038
欠品中

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケットやキーフック、着脱式のショルダーベルトがついています。
容量(L)35 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約45×32×22
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利なファスナーポケットやキーフック、小分けポケットがついています。
容量(L)5 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×20×9
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所バンパープロ
板材やアングル材などのエッジ部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます。耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製。表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています。
材質高密度発泡ポリウレタン 形状挟み込み型
1本
6,650 税込7,315
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス サイズL 全長(cm)23 材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング エスコ品番EA354GC-28 質量(g)22 手のひらまわり(cm)19.5 色(手首部)ブラック
1個
700 税込770
翌日出荷

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス サイズM 全長(cm)22 材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング エスコ品番EA354GC-27 質量(g)20 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)ホワイト
1個
700 税込770
翌日出荷

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な小分けポケットやキーフックがついています。肩がけも出来る2WAYウエストバッグです。
容量(L)5 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×17×10
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケットやキーフックがついています。斜めがけも出来る2WAYウエストバッグです。
容量(L)3 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×15×7 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約45×15×7
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの舟型タイプ。 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、サッと使えるコンパクトな舟形タイプ。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体は穴抜き構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク! 独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。 インテリアになじむ北欧柄を採用。メーカーのスチームアイロンのデザイン性ともマッチします。
材質[本体]ポリプロピレン、[フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)1200 タイプ舟形 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×18 収納時寸法(cm)W60×D36×H6
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

アイロン収納マット タワー 山崎実業 動画あり
置き場所に困るアイロンを収納!バッグを広げるとアイロンマットに早変わり!便利なアイロン収納マットです。ふた部分は、丸めて袖の中に入れて仕上げ馬として使用できます。
材質掛け面:綿100%(アルミコーティング加工)、裏面:綿100%、中綿:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム(ボンディング加工) 質量(g)約350 耐荷重(kg)約2 対応収納可能なアイロン:約W30×D16×H16cm以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約33×18×18(取手含まず)
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケット、大型仕切りポケットやキーフックがついています。
容量(L)25 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約32×44×14
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利なファスナーポケットやキーフック、仕切りポケットがついています。
容量(L)7 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23×36×11
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KC キョーリツ 防音マット Silent Mat 150 Series 150x130cm SLMAT150-130/BR ブラウン。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x130cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/GY グレー。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω アズワン品番65-9252-30
1箱(10双)
6,290 税込6,919
翌日出荷

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω アズワン品番65-9252-29
1箱(10双)
6,290 税込6,919
翌日出荷

。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω アズワン品番65-9252-31
1箱(10双)
6,290 税込6,919
翌日出荷