66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質ポリエチレン パッケージチャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
用途基礎工事、一般測量用 長さ(m)100 線径(Φmm)約0.8 イエロー トラスコ品番215-4242 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約37
1個
82 税込90
当日出荷

1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料 仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg 質量(kg)約10/袋 種類ホワイトペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋) 直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料) 原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷


中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)4 白、ベルト:黒 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1200 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。 。ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き 。A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.6 ベージュ 高さ(mm)880 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:420×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

バージンペレットの強くて鮮やかな色です。
用途基礎工事、一般計測用 長さ(m)100 イエロー 材質ポリエチレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm アズワン品番65-9233-98
1箱(500個)
83,980 税込92,378
31日以内出荷

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
1箱(500個)
55,980 税込61,578
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm アズワン品番65-9233-97
1箱(500個)
94,980 税込104,478
31日以内出荷

最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130 アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
44,980 税込49,478
31日以内出荷

ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 チューブとキャップは別々の袋に入っております。 目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。 大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供 平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。 円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mm アズワン品番68-1903-42
1箱(500個)
31,980 税込35,178
33日以内出荷

角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.2 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Pellet Paint
精製済み核酸ペレットを見易くする共沈剤です。 Pellet PaintはUV吸収を示しますが、A260とA555を測定し、吸光率(ラベルに記載)を補正因子として用いることで、正確に核酸濃度を測定可能です。
保管環境冷凍 成分蛍光色素 保管温度(℃)-20
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様DNA LoBind/核酸低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-80
1箱(4袋×50本)
12,980 税込14,278
当日出荷

丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)3 ベージュ 高さ(mm)1600 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1600 寸法(Φ×mm)排出口:600×600 投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-81
1箱(4袋×50本)
15,980 税込17,578
当日出荷

229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
1箱(500個)
36,980 税込40,678
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様ライトプロテクション/遮光性性チューブ/茶色 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-82
1箱(8袋×25本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

丁度良いサイズで取り扱いが簡単。▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。。最高級の材質。▼透明性が高くペレットの視認が容易。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。。2種類のキャップ。▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ。▼より安心して扱えるスクリューキャップ。▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能。。50 mL コニカルチューブと同じ太さ。▼既存の機器を利用可能。▼耐遠心力 17,000 x g
仕様●Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ●容量:25.0mL●フタ:スクリューキャップ●該当のキャップ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:17,000×g●温度範囲:-86~100℃●オートクレーブ不可●チューブ:ポリプロピレン(PP)●キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)●純度レベル●▼PCR clean●▼Human DNA-free●▼DNase-free●▼RNase-free●▼PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-81
1箱(4袋×50本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.1 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。
用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)1.8 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)900 投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120 外径(mm)870×870 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッター
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V 付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式 本体質量(g)160
1個(1個)
72,980 税込80,278
翌日出荷