金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
ボディについた水アカ、シミ、油汚れを強力除去。光沢の少なくなった荒れた塗装面も整えて新車の輝きをつくります。塗りやすく、拭き取りも簡単なので、楽に作業ができます。
形式液体
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ホワイト車専用
1本(530mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185
厚さ(mm)35
タイプ細目
内径(Φmm)20
取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
寸法(Φmm)150
仕様マジック付
使用の目安(バフ適合面)鏡面・艶出し
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
トラスコ品番471-4415
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量750mL
1本(750mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。
成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
規格NSF A7認定
危険物の類別非危険物
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)20.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし
対応ボディー色ホワイト・メタリック
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
研磨剤と艶出しワックスが含まれたクロスです。
主成分:アルミナ・高級脂肪酸ワックス・界面活性剤・合成ゴム。
用途クロス
寸法(mm)132×92
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)14
寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所ボディ
危険物の類別非危険物
特性艶出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
質量(g)392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所キッチン、オフィス
液性弱アルカリ性
成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)
トラスコ品番361-3305
容量(mL)420
噴射剤LPG
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。
拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。
少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。
不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
超微粒子研磨剤とシリコーンオイルのクリーナー&ポリッシュ。水アカ・小さな引っかき傷・老化塗膜を除去すると同時に、特殊シリコーンオイルが新車時のような色・艶を与えます。
対応ボディー色白色車・淡色車(メタリック・パールマイカ・濃色車は除く)
特性傷消し
成分シリコーンオイル。研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤
液色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。
特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。
塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。
ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
規格NSF A7認定
アズワン品番65-1927-93
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
アズワン品番65-1927-98
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。
成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
アズワン品番65-1929-35
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個(50g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)16
寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。
用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。
成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)250
アズワン品番65-1928-81
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
透明樹脂の劣化によるくもり・黄ばみやキズの除去に最適なコンパウンドです。特に雨風や紫外線・熱に最もさらされるヘッドライトの磨きに適しています。ツヤ出し・保護成分配合
付属品専用ネルクロス2枚
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウルトラポリッシュバフ 細目
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。
コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。
水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。
つや出し作業に。
ワックス、コート掛けに。
水アカ取り作業に。
厚さ(mm)35
適合(パッド径)125mm
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
エスカレーターベルトの専用保護剤。
ベルトに付く手アカなどの汚れを除去するとともに、ワックス同様に薄い被膜をつくることで光沢を高前、エスカレーターベルトを保護します。
拭き上げタイプの日常清掃用。
成分界面活性剤、艶出しシリコン、水
形状液体
希釈倍率原液
液性中性
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。
用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)250
規格NSF A7認定
アズワン品番65-1926-77
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ