30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンパー用ねんどパテ SOFT99 動画あり
バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
危険物の類別非危険物
1個(15mg)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 動画あり
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859 種別バンパーパテ ホワイト&ナチュラル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
1,698 税込1,868
当日出荷

厚づけパテチューブタイプ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 危険物の類別非危険物
1セット(50mL×3本)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ロックペイントシフトアップバンパー
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)。樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g 適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷

表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 寸法(mm)295×295×45 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 質量(g)470 材質(取手)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。耐溶剤性。
1個
155 税込171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容:3本組。耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度が長持ちします。使い捨てで便利です。耐溶剤性樹脂製。
1セット
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツバンパー用2
ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。 柔軟性に優れています。 自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。 へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。 オールシーズン対応しています。
用途自動車プラスチック部品(ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー)の補修用パテです。 仕様【ホットライフ】20℃:4分 種別自動車バンパー用補修パテ ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後) 乾燥時間(分)60℃:5~10 研磨可能時間(分)30~40(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量500g 色相ライトグレーベージュ(主剤・硬化剤混合後) 硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
1個(500g)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修。バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ 適合硬化剤(Y-10) 寸法(mm)【盛り性】5以内 淡灰色 タイプ標準 比重約1.6 適合材バンパーなどのプラスチックパーツ 可使時間(分)(20℃)6以内 研削可能時間(分)(20℃)30以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量800g 関連資料(0.15MB)
1缶(800g)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指置き付で握りやすい
全長(mm)120 刃幅(mm)254 材質(刃)ポリプロピレン アズワン品番64-2232-35
1個
960 税込1,056
翌日出荷

種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.4kg 危険物の性状第2種
1個(400g)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ・ソテックGrasp 高性能補修剤 220mL
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 仕様(サンディングタイム)60分 クリーム 危険物の類別非危険物 硬化時間10分
1本(220mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ポリプロピレン製のパテ板にステンレス板を貼ってあります。
材質ポリプロピレン+ステンレス
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のパテ板の上にステンレス板を貼ってあります。 Rタイプには、一角に大きなRが付いており、取り回しが良いです。
材質ポリプロピレン+ステンレス 寸法(mm)295×295 質量(g)440
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 幅(mm)20 全長(mm)105 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)4 奥行(mm)3.5
1本
109 税込120
当日出荷

無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など) 特性速乾 セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。 タイプセット(パテ+ライト) 主な用途木部、コンクリート 使用場所屋外 色調透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1箱
7,698 税込8,468
当日出荷

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。細かい作業に適した万能ヘラです。耐溶剤性にも優れています。平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。 材質ポリプロピレン
1本
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄々化学工業LED-UVパテ
パテのみ
色調透明 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。 タイプパテのみ 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1本(50g)
5,998 税込6,598
当日出荷