こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg)3.4
吐出量13(cc/1回)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.43
水槽容量(L)4.6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
吐出口サイズG1/4
材質(タンク)樹脂
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK!
ポンプをはずすだけで液の注入ができる。
安心して使える安全弁装置付き。
液量が見えるシースルータンク。
タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。
タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。
主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に
タンク容量(L)1
ノズル長(cm)25
質量(g)510
幅(cm)39
寸法(Φmm)タンク:128
全高(cm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。
質量(kg)3.4
最高圧力(MPa)3.43
水槽容量(L)4.6
材質(タンク)樹脂
吐出量13(cc/1回)
吐出口サイズRc1/2
トラスコ品番295-1479
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)約3
最高圧力(MPa)5
吸水量(cc/1回)約13
水槽容量(L)4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200
材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール
種類その他ポンプ
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン
容量(L)約1.5
取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8
水槽容量(L)18
材質(タンク)ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
質量(kg)9.3
種類その他ポンプ
タンク容量(L)1
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。
付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント
ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35
質量(kg)製品:約35
タンク容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366
押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35
圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)36
質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)44
プランジャー径(Φmm)40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に
仕様【給油サイクル】1cc/stroke
幅(mm)141~275
ちょう度#0~1
吐出圧力(MPa)14.7
適合グリースNLGI#0~1
吐出量(cm3/ストローク)1
給油箇所約50箇所
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適
付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)
ストローク(mm)40
質量(kg)製品:約17
タンク容量(L)9
押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)8.04
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)16
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)35
押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)13.3
プランジャー径(Φmm)22
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。
用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。
標準ホース2m付
質量(kg)5.5
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70
タンク容量(mL)950
吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709
最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70
吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5
吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26
有効油量(L)0.7
吐出口径PT3/8
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
用途水圧テストポンプ
質量(kg)3.3
定格圧力(MPa)4.0
吐出量(mL/回)16
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番338-1790
質量(kg)5.5
タンク容量(L)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296
最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)樹脂
吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
流量(L/min)(許容)15
バルブ種類方向制御弁
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
種類その他ポンプ
使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)
最高使用圧力(MPa)17
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)0.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ