835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記) セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付) 寸法(mm)52×43×11 電源単4電池×2(別売) センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ 通信方式Bluetooth USB
1式ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類一般 判型A5 ページ数348 著者名ガレス・ハルファクリー 金井哲夫 初版年月2018/10/01
1冊
2,300 税込2,530
10日以内出荷


1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
899 税込989
翌日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ 機能リード線、スライドスイッチ付 電池単3×2 コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
1個
389 税込428
当日出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷

レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm 端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P 電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能) 動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
7,398 税込8,138
19日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
品名マグネットスイッチ
1個(1個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。) 対応機種micro:bit V2.0(別売) 構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
1個
629 税込692
当日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
1本ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ビットラチェット
エコ商品
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)122 歯数72枚 質量(g)80 タイプ六角ビット用 ヘッド高さ(mm)12 ヘッド幅(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:ワニ口クリップ●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2055-27
1セット(5本)
859 税込945
当日出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:モジュールキット●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2055-26
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。 フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。 micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売) アズワン品番67-4747-17
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。
セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED
1式
2,798 税込3,078
当日出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。 micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。 DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃ アズワン品番67-4747-18
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
寸法(mm)125×67×15 質量(g)約50(micro:bit 電池含) 電源単4電池×1(別売) センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン) 機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
1個ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm) 厚さ(mm)【ヘッド】6 全長(mm)90 質量(g)40 ヘッド幅(mm)18 ギア数72
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に! ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。 指になじみやすいハンドル形状。 伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応します セット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3) 商品構成セット品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。 全長(mm)40 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 タイプMicrostix
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途精密作業 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 タイプMicrostix 両頭機能片頭
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さび付いたネジの緩め作業や強く締める作業に最適。なめてしまったネジを抜きとれます。本体はすべりにくいローレット加工
用途ネジの締め付け、ゆるめ作業に セット内容ビット:PH1/PH2/PH3/No.1/No.2/No.3
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
829 税込912
当日出荷

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8 ビットマイクロコントローラ、 32 KB フラッシュ搭載プログラムとデータ用に 32 K バイトのフラッシュメモリブロックを搭載した、高性能の 8 ビットマイクロコントローラです。
仕様ファミリー名 = 80C51パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 40デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
欠品中

仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷