最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約30×30
耐久回数(洗濯サイクル)100回
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。
3M製
1枚入り
粒度#1200~1500相当
サイズ(mm)114×140
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい
乾式・湿式どちらでも使用可能
水洗いもできるから目詰まりしにくい
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
特殊超極細繊維に帯電防止加工をした拭き取り用クロスです。
こすりキズを付けずにミクロのホコリまで拭き取ります。
柔らかくて厚みがあり、くり返し洗濯をしても効果が落ちません。
用途車のコンパウンド磨きやワックスがけ後の仕上げ。
自動車のボデー、バンパー、窓ガラス、家具、仏具、楽器、テレビ、OA機器などあらゆるもののホコリ取り、指紋取り。
寸法(mm)370×400
1袋(3枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
万能の手を最大限に活かす。
150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。
台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。
サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。
ステンレスのヘアーライン加工。
手研磨用
寸法(mm)150×230
種別スコーライト
研磨材の構造不織布
適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。プリント基板、各種金属、非金属、木工塗装面の艶消しやぼかし作業、面粗さの調整などによく使われています。
用途極細仕上げ、面粗さの調整
粒度P1500-P3000相当
番手1500-3000
関連資料(1.02MB)
商品タイプマイクロファイン
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
アメリカの歯周病専門医が考案。 効果的にそして優しくプラークを除去することをコンセプトに開発しました。
エキストラソフトの極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、プラークをしっかり除去します。
プラークを除去する時も歯肉を傷つけることはありません。
口腔外科術後の衛生管理と炎症のある歯肉や知覚過敏症に有効な歯ブラシです。
仕様タフト数:34
長さ(mm)極細毛:14、普通毛:10
全長(mm)195
硬さエクストラソフト(超極細繊細毛)
材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛の根本:0.15、毛の先端:0.02
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ホコリや毛髪の吸着率を向上させた超極細繊維ダスター。シートは取出しやすいロールタイプ。毛髪の約1/40の超極細繊維が微細なホコリを絡めとります。
用途商業施設や病院・学校・テナントビル等清潔が求められる場所に
仕様から拭き
材質PP、PET
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)130
全長L(mm)38.1
主な用途ファインマイクロドリル
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
お財布のカードポケットにキレイに収まるクレジットカードサイズで、ショップカードにも最適な名刺用紙(マルチカード)です。
やわらかな印象を与える角丸タイプです。
微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
インクジェットプリンタ専用のスーパーファイン用紙です。
文字やイラスト、写真がきれいに印刷できるマット調で、つやを抑え落ち着いた仕上がりです。
両面印刷も可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
紙厚(mm)0.22
色ホワイト
No.【お探しNo.】A59
枚数96枚(8面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚
用紙スーパーファイン紙
坪量(g/m2)186
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
1パック(8面×12枚)
¥809
税込¥890
当日出荷
頑固なウロコ状水アカをすっきり除去
特殊研磨剤マイクロファインセラミック配合により、鏡・窓ガラス・セラミック・御影石・金属などの硬質表面にこびりついた水垢などの汚れを研磨除去。<ヒンジーキャップ採用>
アズワン品番64-8884-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(320g×15本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。
色青
pH値9
香り特有の臭い
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベース水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.15kg
1本(150mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
質量(g)10
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR3)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±5
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。
保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。
寸法(縦×横)(mm)150×85
適合材樹脂など
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40%
比重8.5
固相/液相温度(℃)183/190
インクジェットプリンタでオリジナルのチケットが簡単に作成できる、チケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
イラストや画像の印刷に最適なスーパーファイン用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)170
・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)370×312×108
機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPS
OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、Intel Z890 Chipset、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled
内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●直 全長185mm フラットハンドル
アズワン品番65-9068-28
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ