特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個
色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
極数5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
色ボディ/黒カバー/赤
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
使用温度(℃)-20~75
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)ナイロン樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(コンタクト)銅合金
適合電線径(Φmm)2.2~3.0
導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)ナイロン樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ミニ・クランプコネクタ3極、4極の一括圧接用工具です。ワンタッチで圧接によるケーブル接続を実現します。
用途センサー接続。
適合コネクタ37103-XXXX-X00FL、37104-XXXX-X00FL、37303-XXXX-0X0FL、37304-XXXX-0X0FL
トラスコ品番449-3435
質量(g)300
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
1袋(20個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)32
定格電流(A)3
仕上(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)銅合金
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0331。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)最大3.0
コネクタ形状オス
電線接続方法圧接
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。
トラスコ品番199-7831
材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金
色ボディ:グレー カバー:紫
極数4
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)最大3.0
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。
トラスコ品番199-9148
材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金
色紫
極数3極
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)最大3.0
仕上外径(mm)0.6-0.8
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL
導体径(mm)適合電線:0.6~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。
●省配線機器。
ピッチ(mm)3
定格電流(A)10
仕上(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHz電池タイプ = サブミニチュア定格電圧 = 750 V
1個
¥4,320
税込¥4,752
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
色(ボデー)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644
アズワン品番65-7678-34
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2628
アズワン品番65-7676-98
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623
アズワン品番65-7694-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2654
アズワン品番65-7701-93
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2722
アズワン品番65-7685-65
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズSMA
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドなし
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ