水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
再生紙使用マーク適合
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質スチール
色シルバー
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
マグネシウムと水が反応することで弱アルカリ性のお湯がうまれます。湯ざわりがまるくなる感触をお楽しみいただけます。無香のため癖がなく、毎日お入りいただけます。
用途入浴前に本製品を浴槽に入れる。
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金
寸法X(mm)17.5
寸法W(mm)40
寸法Z(mm)32
寸法Y(mm)70
1個(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
通常の汚れは洗剤不要!洗濯するときに入れるだけ!
特殊セラミックと柔らか洗濯ボールのW効果で洗濯効率を良くし、
赤ちゃんにも優しく、洗剤代も節約できます。
新開発の深海ミネラルセラミックボールを含む5種類のセラミックで
水道水を洗浄力のある水に変え汚れを落としやすくします。
また、使い続けることで洗濯槽の裏にカビが繁殖しにくい環境をつくります。
抗菌効果で部屋干しの時のイヤな臭いも減少し、洗濯物がソフトに
仕上がり静電気も減少します。
残留塩素が減るのであかちゃんにも安心です。
洗濯機全機種対応。
1日1回の洗濯で約3年ご使用になれます。
材質エラストマー
質量(g)約190
寸法(Φcm)約Φ10.2(ボール部:約Φ8.3)
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
洗濯物が乾きにくい日にふとん乾燥機を使ってスピード乾燥。袋自体も、洗濯機で丸洗いできます。
材質ポリエステル
質量(g)260
寸法(cm)130×80(マチ35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
マグネシウムと水だけで洗う、人と環境に優しい洗濯補助用品「洗たくマグちゃん」が、さらにパワーアップしました!。使用回数は約365回以上。約1年間使えて経済的です。水道水を洗浄力のある弱アルカリ性に変化させることで、洗濯排水の環境負荷も減らします。環境にやさしいお洗濯を始めませんか。合成界面活性剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤ゼロ.。※マグちゃんシリーズは洗濯物の重さでお選びください。洗濯物3kgまでは、1個をお使いください。(メーカー推奨量)。洗たくマグちゃんプラスと他商品を組み合わせて使うのももちろんOK!。洗浄力が足りないと感じられる場合は、マグちゃんプラスを1つ多めに入れていただくか、洗剤を少しだけ入れてみるのがおすすめです
用途綿・麻・合成繊維用
成分高純度マグネシウム
材質外袋 ポリエステル / ナイロン 内袋 ポリエステル
色グレー
質量(g)170
幅(cm)16.1
高さ(cm)20.9
奥行き(cm)2.6
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
名称酸化マグネシウム(重質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-23
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
洗濯水と洗濯層をまるごと除菌、いつも清潔お洗濯
洗濯機にひとつ、洗濯水と洗濯漕をまるごと抗菌・消臭
銀セラミックの抗菌効果と磁性活性炭の消臭効果のダブルパワー
洗濯時に洗濯物と一緒に洗濯機へ
最長約2年間の使用が可能
洗濯物を干しているとカビ臭いニオイがした経験はないでしょうか。
その原因は、洗濯機の洗濯漕内に付いてしまったカビ等が衣類に付着したものです。
ココスクリーンは、洗濯機を使用する時に洗濯物と一緒に入れると、銀セラミックボールが水と反応して、銀イオン(Ag+)を発生させ、防カビ・抗菌効果を発揮し、洗濯物や洗濯槽のカビや悪臭を抑えます。
さらに磁性活性炭ボールが洗濯水の浸透力と洗浄力を向上させ、衣類等についた油汚れを落としやすくします。
また、洗濯用洗剤の量を、今まで使用していた分量から少なくして洗濯する時にもオススメです。
お風呂の残り湯等を使った洗濯でも使用できます。
効果は1日1回の使用で目安として約2年間持続(洗濯量や使用状況により異なります)。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)130×30
質量(g)約70
材質銀セラミックボール(銀系抗菌剤、ゼオライト)、磁性活性炭(フェライト、活性炭、ゼオライト)、発泡ポリエチレン、ポリエステル、綿、他
付属品使用開始年月日記入シール
有効期間約2年間(1日あたり1回の使用。洗濯量や使用状況により異なります)
1個(70g)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
名称酸化マグネシウム(軽質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-22
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質SUS304
関連キーワード