67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 仕様柄付 トラスコ品番361-1965 幅(mm)115 全長(mm)830 材質(本体)アルミ 質量(g)730 柄径(Φmm)24 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45 トラスコ品番373-9040 質量(g)115 寸法L(mm)520 外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N)40 トラスコ品番287-0690 寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180 質量(g)557 材質(表面)ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番206-4685 幅(mm)87 材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)170 質量(g)320 奥行(mm)51 吸着力(N)29.4 アズワン品番64-8723-88
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。 寸法(mm)吸着面:115×52 全長(mm)730 質量(g)635 吸着力(kg)5
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

新潟精機(SK)鉄屑拾い 伸腕
現場の品質管理、効率化に直結します。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)鉄屑拾い 伸腕 彩
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に 材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス パープル
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)4.4 全長(mm)130-640 吸着面寸法(Φmm)7
1本
459 税込505
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)約620 質量(g)約108 シャフト径(Φmm)約6.8 電源ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N)約12 シャフト長さ(mm)約410 先端径(Φmm)約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)720 材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ 質量(kg)1 タイプマグネット付 シャフト径(Φmm)5.8 吸着力(N[kgf])約0.5 シャフト長さ(mm)650 先端径(Φmm)15
1本
939 税込1,033
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。 吸着力(N)10 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 質量(g)30 マグネット部寸法(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ1 1196
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。 全長(mm)133~556 径(Φmm)(マグネット)11.0 トラスコ品番320-0434 質量(g)27 吸着力(N)15
1本
1,298 税込1,428
欠品中

新潟精機(SK)ハンドマグネット
エコ商品
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄片の拾い出し等に 吸着力(N)10 吸着面寸法(Φmm)113×63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm)130~645 トラスコ品番361-1931 質量(g)30 吸着力(N)13 マグネット部寸法(mm)7.5 表面磁束密度(T)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 全長(mm)295-625 吸着面寸法(Φmm)12
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ 吸着力最大800g
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)4.4 全長(mm)160-540 吸着面寸法(Φmm)6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 セット内容LR44電池×3 全長(mm)190-665 電源LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm)17
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 セット内容LR44電池×3 全長(mm)580 電源LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm)17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 トラスコ品番361-1957 幅(mm)115 全長(mm)360 材質(本体)アルミ 質量(g)550 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 使用電池LR44×4個 伸縮範囲(cm)18~80
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップに シャフト径(Φmm)4 吸着力約120g シャフト長さ(mm)約400
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。 吸着力(N)20 表面磁束密度(T)0.35 マグネット部寸法(mm)18 全長(mm)186~660 質量(g)88 仕様異方性 トラスコ品番332-5954 材質(本体)ステンレス 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用 吸着力20N2kgf 材質(グリップ)ゴム 本体サイズ(mm)186×18×18 材質(磁石)ネオジム磁石
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません。2.小型で持ち運びが簡単、。吊り下げて保管することもできます。3.伸縮設計
用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!。延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、。黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします! 寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346 質量(g)約36 型番メーカー:TW-TM114 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。 入数1本 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ニューストロング販売マグネットバー用磁棒 (1本入)
エコ商品
頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。 トラスコ品番837-9917 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱
1,698 税込1,868
当日出荷

先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。 吸着力(N)33 仕様LEDライト付き トラスコ品番356-0201 材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂 全長(mm)200~820 質量(g)100 電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属) マグネット部寸法(mm)Φ18.6
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

用途小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。 仕様ON-OFF機能なし 材質ハンドル部:PVC、マグネット部:アルミニウムネオジム磁石/等方性 全長(mm)約609 オレンジ 本体質量(kg)約1.9 ハンドル形状D型 把持力約250kg 関連資料商品紹介資料(0.41MB)
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に 材質工具鋼 全長(mm)535
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)