作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに
材質磁石、鉄
寸法(mm)20(取り付け部分含む)
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
外から見えないタイプの内蔵タイプのマグネットです。
用途小物などに
使用方法1.マグネットを生地に内側にミシン等で縫い付ける2.もう片面も縫い付け、マグネットの文字が書かれていない面が向き合うようにする。
1パック(1組)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容2個セット
材質銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット
寸法(cm)約直径0.6×3.5(1個あたり)
適合サイズお手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)鉄・真鍮・磁石
材質(座金)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。
仕様ハンドル付
材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持
材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303
寸法(mm)付属ゴム:12
材質(本体)ニッケルメッキ
吸着力(N)4
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにカラビナフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにスプリングスナップが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
卓球の早田ひな選手愛用!トップの球形部分にアルミ素材採用で軽量!特殊加工を施すことにより、優れた耐久性を実現しました。スポーツシーンのパフォーマンスを強力サポート。女性にも着けやすい鮮やかなカラーリングが魅力的。マグネット式留め具で着脱カンタン。
仕様技術:メタックス
機能抗菌・防臭
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能
トラスコ品番207-2234
適合機種すべてのGoProカメラ
セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー
質量(g)300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シンプル・スリム形状なのでそのまま持っても、カバンに入れても使いやすい、フラップ式のインナーケース。
カバンに入れやすいフラットな形状。
マグネットを使用しないホック式の留め具。
内側には衝撃をやわらげるクッション入の起毛生地を使用。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
対応インチサイズ約13.5インチまで
特性撥水
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×15(フラップ部厚み除く)×260
質量(g)約200
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×20×230
材質ポリエステル、ポリエチレンフォーム
2Lペットボトルが3本らくらく入るリュックです。A4ファイルももちろん入ります。
サイドのメッシュポケットには500mlペットボトルも入ります。
かぶせ部分の留め具はマグネット式になっているため開閉もらくらくです。
かばんのファスナーにはスライダーが2個ついておりこちらも開けやすくなっています。
カバンには外ポケットがあり、すぐに取り出したい小物を入れておけます。
中は仕切りが付いており、整理に役立ちます。
ロゴ部分は反射素材で夜間でも安心です。
材質ポリエステル・PU・ステンレス
本体質量(g)約600
寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29
マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30
OneGo クラウドバッグはフォトグラファーのために作られたバッグで、高い機能性とスタイリッシュな美しさを兼ね備え、街での撮影を楽にしてくれます。環境に優しく、リサイクル可能なマイクロファイバー素材を使用し、快適な手触りを実現。4つの多彩なモードを備え、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、パッキングキューブ、カメラストラップとして使用できます。マグネット式の留め具で素早く安全に出し入れができ、内部には補強された仕切り板とマグネット式のアクセサリーポケットがあり、ギアを整理して収納できます。AirTag隠しポケットや強化パッドなどの追加機能を備えたOneGo クラウドバッグは、ファッション性と機能性の両方を外出先で実現します。
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
RS Pro ソケット RS Pro 1/4 インチドライブソケットセットのご紹介です。業務用又は DIY 用途向けの高品質で汎用性の高いインパクト工具アクセサリキットです。インパクト技術により、このソケットは、工具の寿命を短くすることなく、過酷な環境や高トルク用途で使用することに耐えることができます。また、内蔵のリングマグネットにより、ねじを締めたり緩めたりするときに、損傷や紛失を防ぐために留め具や固定具がしっかり保持されます。このソケットセットは、プロの職人や DIY 愛好家向けに最適なインパクトソケット工具キットで、幅広い用途でプロの基準に適合する高いレベルの汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro ソケットセットは、各ソケットピースに保持リング付きナットドライバとリングマグネットが付いている設計になっており、用途に関係なくしっかりと保持できます リングマグネットで長いねじや重いねじを確実に保持でき、頭上作業に最適です インパクト技術を採用したこのソケットセットは、過酷な環境や用途で使用しても長いサービス寿命を実現します クロムバナジウム素材により、強度と耐久性が確保され、耐摩耗性と耐疲労性に優れています ビットの粗いダイヤモンドコーティングで摩擦抵抗を高め、ねじ頭を舐めるリスクを軽減 各ソケットは色分けされているため識別が簡単で、最も一般的なメートルサイズを用意しています このメートル系ソケット 8 点セットは、ほとんどのインパクトドライバに対応しています 便利なケース入りで、コンパクトな収納と保護に最適です 用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。一般的な用途: メンテナンス及び修理 建設及びビル 家庭のDIY 機械工及び車両修理 セットの内容を教えてください。 インチソケット、メートルサイズ 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm 、 12 mm 、 13 mm 保管ケース 磁性はありますか はい。このセットのソケットは、リングマグネットで、使用されている留め具や固定具を確実に保持します RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なし仕上げ = 陽極酸化処理材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Symmetry FolioケースはiPadを落下の衝撃や傷から保護し、クリアな背面でiPadの美しさやカラーを楽しむことができます。フォリオカバーの内側はマイクロファイバーの裏地が画面を守り、マグネットがケースを閉じたときにぴったりと画面に付きます。フォリオカバーは、タイピングや動画視聴など、目的に合わせて角度を調節できます。。ウルトラスリムなデザインでバッグやリュックサックからの出し入れがスムーズ。iPad本体のカラーを楽しめるクリアな背面。タイピングや動画視聴時に便利なマルチポジションスタンド。フォリオカバーがスクリーンを保護。カバー開閉時に画面をロック/ロック解除。2ヶ所にあるストラップホールにストラップを装着可能(ストラップは付属していません)。便利なApple Pencilホルダー付き。DROP+(落下耐性):軍事規格※の落下試験を実施。※MIL規格(正面、側面、角など向きを変えて26回、1.22mの高さから床へ落下させ、端末にキズ、ひび、割れが発生せず、正常に作動するかを検証する試験)を基準としています。
色Starry Night (ブラック / クリア / グレー)
質量(g)282.5
タイプ手帳型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189.88×14.25×253.83
対応機種iPad 10世代
金具ケース留め具:マグネット式
機能スリープモードのオン/オフ:あり、収納時 Apple Pencil充電:あり
スタンドマルチポジションスタンド:あり
ホルダーApple Pencilホルダー:あり
保証期間1年
耐衝撃性対応高度:DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施
特性耐衝撃、マグネット付、角度調節、スリム、スタンド機能、ストラップホール
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。
材質ボード部分:再生PP、ポケット:再生PP、背面ポケット留め具:マグネット
幅(mm)16
厚さ(mm)ボード:1.5、ポケット:0.3
サイズA4
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)328×238
収納枚数(枚)クリップとじ具:最大約50、裏面ポケット:最大約50
マグネット付き
関連キーワード
1
2
次へ