35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 質量(kg)1.9 トラスコ品番293-2369 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 全長(mm)800 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 吸着力(N)- 幅(mm)112 奥行(mm)112 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)連続150以下 最大180以下 吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグハンド
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。 吸着力(N)- トラスコ品番406-3341 材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 質量(kg)1.6 高さ(mm)533 奥行(mm)55
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N)40 トラスコ品番287-0690 寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180 質量(g)557 材質(表面)ナイロン+ABS
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,040 税込4,444
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

形状砲弾型(シングルカット) タイプロー付
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA984CA-3 吸着力(N)(最大)500 最高高さ(mm)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 仕様柄付 トラスコ品番361-1965 幅(mm)115 全長(mm)830 材質(本体)アルミ 質量(g)730 柄径(Φmm)24 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
欠品中

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N)1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg)30 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(磁石)フェライト磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番779-5840 材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス<SUS304>、(吸着面)ステンレス<SUS304> 全長(mm)990 質量(kg)1.1 高さ(mm)990 径(Φmm)26.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

カネテックマグハンド
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 質量(kg)2.3 寸法H(mm)764 寸法D(Φmm)112 寸法W(mm)104 寸法h(mm)95 吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去に トラスコ品番828-1287 材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230 吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。 寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210 全長(mm)590 質量(kg)0.9 吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ツートンカラーがかわいい陶器のマグカップです。箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。
仕様取扱説明書・箱付、食品対応 材質陶器 容量(mL)約345 寸法(幅W×高さH)(mm)120(70)×80
1パック(4個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699” トラスコ品番149-4228 全長(mm)60 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)23 品名699 付属ビット60 ビット二面幅(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
999 税込1,099
当日出荷

自動コーヒードリッパー oceanrich 動画あり
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。 仕様出来上がり量:1カップ 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のタンブラーやお気に入りのマグカップに直接抽出できる便利なコーヒーメーカー。「 間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出。マイルド・ミディアム・ストロングの3 段階からからセレクトできます。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出。マイルド、ミディアム、ストロングの3 段階からの味わいが選べます。。内側にセラミック加工を施した、ふた付き真空断熱タンブラーが付属!。セラミック加工により、撥水性が良く、汚れが付きにくいので、お手入れもカンタン!ふた付きなのでコーヒーを淹れてそのまま持ち運びできます。※完全密閉ではありません。持ち運びの際は、ふたがはずれ、こぼれないようにご注意ください。。氷も入れやすい広い口径。付属の真空断熱タンブラーは、口径が広いため、氷を入れる際にも便利。アイスコーヒーにも◎。。高さ調整トレイ付属。高さ調整トレイをセットして、お気に入りのマグカップに直接ドリップ。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
お好みに合わせて2つの味わいを楽しめるテイストマイスターを搭載。ハンドドリップで淹れ分けるように、「マイルド」と「ストロング」2つのテイストを誰でもかんたんに調節いただけます。マグカップに直接ドリップOK(専用カップトレイつき)。サーバーにドリップする以外にも、専用カップトレイを設置することでお手持ちのマグカップに直接ドリップをすることも可能です。洗いやすく割れないステンレスサーバー(一重構造)は最大6杯分まで入ります。給水しやすい「着脱式水タンク」。テイストマイスター、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.9 / サーバーあり:1.9 タイプドリップ式 容量(L)0.81 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)690 周波数50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1 / サーバーあり:15.4×27.2×30.1 満水容量(L)0.84
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ベビーストローマグ ハンドル付
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付。
仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK 容量(L)0.36 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)124×76×184 本体質量(kg)0.25 取扱説明書(2.85MB) 保冷効力(℃)(6時間)11以下
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドストラップならバッグに掛けたり手首に巻き付けて。持ち方も自分だけのスタイルで。ハンドストラップをショルダーストラップと連結させることで肩掛けにも。飲むときはマグホルダーとして、置くときにはスタンドになるユニークな機能。一見、全く立ちそうにないこのシェイプ。スタンドに置けば絶妙なバランスを保ちます。安定性もありますので、ご安心ください。オリジナル 350mL / グランデ 470mL
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:123g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch Tablet ET45 8inch Tablet
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:123g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 10inch Tablet ET45 10inch Tablet
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
9,998 税込10,998
92日以内出荷