4,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。 害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。 成分マシン油 農林水産省登録第(号)19154 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

レッキス工業ネジ転造機 NZTー65A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz) トラスコ品番852-0539 セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)120 全幅(mm)635 全高(mm)455 最大加工能力【ねじ】15A~65A
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番420-5679 寸法(mm)(口の広がり)35 高さ(mm)【口金高さ】20 口幅(mm)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー 材質S45C(新JISキー)
1パック(12ピース)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。 トラスコ品番207-7437 セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2 材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金 質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個 ベルト長さ(mm)約1200 寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部) アズワン品番64-8613-10 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷

マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m トラスコ品番785-1952 セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本 厚さ(mm)42 質量(kg)0.63 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級IP54相当 縦(mm)170 横(mm)115
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。 ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能) 操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。 コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。 電源モニター スイッチランプ付き。 最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2 仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml) 付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色) ブラック+シルバー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃ コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード) 定格消費電力(W)800 本体質量(kg)約2 フィルターナイロン(フィルター脱着式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
4,898 税込5,388
欠品中

1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。 比重0.814(25℃) 引火点(℃)-104(LPG)、198(原液) 外観淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動 トラスコ品番828-0178 セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター 材質スチール 接続口径Rc1/4(20PMカプラ付) 全長(mm)438 容量420ccカートリッジグリス専用 形式エア式 容量(g)400蛇腹カートリッジ専用 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 吐出量310(cc/min) 最大吐出圧力(MPa)28 使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7 取付口Rc1/8(ノズル取付部) 最大圧力(MPa)32 充填方法400g蛇腹カートリッジ 適合グリースNo.0、1、2 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品補充液 寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。 方式エスプレッソ 成分乳酸、水 質量(g)250
1箱(100mL×2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
特価
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73 容量(mL)30
1個
569 税込626
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46 引火点(℃)204以上 適合範囲マシン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

優れた切れ味です。
用途鋼管用。 適合40A~150Aパイプマシン用 トラスコ品番122-9214 質量(g)50
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分 内容量(L)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 トラスコ品番810-7574 質量(kg)1.2 適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm)50 口高(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ CADデータあり
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
1セット(110枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ 動画あり
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLA ミシン目(mm)200
1セット(110枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)


ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー 最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。 ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。 水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。
容量(mL)650 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 付属品軽量スプーン、ナイロンフィルター ブラック 質量(g)900 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250 機能保温機能付き、空焚き防止機能付き
1台
2,498 税込2,748
当日出荷