主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
主な適合純正品番1DK-WE441-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
主な適合純正品番5ST-W1441-00
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。
スタイリングと性能を両立させたスポーツエアクリーナー。BB-SHOOTマフラーと同じく、テーパー状に広がりながらカーブしている形状により、吸入抵抗の低減、吸入効率のアップを実現。レイアウトは車体ボディの外側に配置し、存在感をアピール。コマつなぎのTIG溶接で、焼け跡もそのままにしており、非常にレーシーなデザイン。スポンジフィルターは、汚れたら洗浄でき、交換用スポンジフィルターも別売でご用意しています。
適合車種PCX150 [KF18] PCX125 [JF56]
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
乾式タイプです。
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主な適合純正品番90183-05807
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
他社参考品番(NTB)CNY01
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
リヤタイヤを強調させるショートフェンダーです。フェンダーレス化した際にお奨めします。
※ノーマルエアクリーナーボックス対応、エアクリーナー交換時は使用不可
マジェスティS
2LD1
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
関連キーワード