226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル トラスコ品番397-0574 形状シートタイプ 厚さ(mm)4 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 吸収量170(kg/箱) 縦(mm)650 横(mm)650
1箱(100枚)
37,980 税込41,778
翌日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮脂汚れ、石けんカス、湯アカをかき取る!。(から拭き)窓ガラス洗浄後の拭き上げ、鏡・水栓金具の水滴の拭き取り、ガラス・鏡・金属類の皮脂汚れ取り等に。(水拭き)洗面所・浴室のせっけんカス・湯アカ取り等に。
材質ポリエステル・ナイロン 質量(g)約23 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×300 アズワン品番64-6432-55
1個
669 税込736
当日出荷

摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0
1双
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。
用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。 トラスコ品番859-0824 材質本体:グラスファイバー(FRP) 質量(g)860 2018年トラスコ掲載ページ4 1977
1本
79,980 税込87,978
欠品中

PROSTAFF(プロスタッフ)車内ふわすべマジッククロス
サッと軽く拭くだけでホコリや手アカ汚れがスッキリきれいになる、ソフトマイクロファイバー素材の車内用おそうじクロスです。 超極細繊維のマイクロファイバーだから、一度拭き取った汚れを内部に吸着して逃さずキャッチします。 使用箇所に応じて「ふわふわ面」と「スベスベ面」の両面が使い分けができる2WAYタイプ。 ふわふわ面は、ダッシュボード・ハンドルなどの細かいホコリを絡め取り、スベスベ面は、液晶画面・ミラーなどのしつこい手アカやタバコのヤニ汚れをスッキリ落すのに最適です。 さらに、クロスを水で濡らして使えば、頑固な汚れもらくらくキレイに落とせます。 クロスは水洗いOK。繰り返し使用できます。
寸法(mm)約400×200 ブラック 質量(g)54 危険物の類別非危険物
1枚
549 税込604
4日以内出荷

マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。 使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。 PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。 セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西パテ化工マジックV
マジックVは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした、画期的なパテです。 粒子が細かく仕上げ用パテに適しています。 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。 被着体及び仕上げ塗材との、付着性に優れている。 パサつきが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため、作業性が良好です。
用途石膏ボード目地処理及びその他・内装用ボード目地処理、内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 ホワイト 使用方法1.目地部の清掃2.ファイバーテープ貼り付け3.目地に沿ってテープの眼が隠れるようにしたパテを塗布してください。この時石膏ボードの目地にきちんと充填しないとひび割れの原因になります。4.目地に沿って下パテが完全に隠れるように上パテを塗布してください。5.サンディング 主な用途その他 危険物の類別非危険物
1缶(6kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

S140 ミスターマジックゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ふき取り不要でおなじみのミスターマジックに、シリーズ最高峰のワックスが新登場! 超スピーディーに使えるふき取り不要で従来のワックスの約4分の1で作業ができます。 まず驚くのは仕上がりの美しさ!!最高級カルナバが、深く美しいこだわりの極艶を約束。次に撥水性へのこだわり!!HDGポリマー(高耐久ポリマー)が防水効果と耐久性のある、強固な被膜を形成。さらに、エイジングケア(老化防止)効果で紫外線から塗装を守るUV吸収剤を配合しました。大切な愛車に、最高峰ならではの艶・耐久・劣化防止効果を与えます。また、樹脂レンズやメッキ部分にも使用できる万能タイプです。 ボディーに映り込む風景の美しさにきっとご満足いただける至高のワックスです。
対応ボディー色全色 特性傷消し、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス 適合全色対応 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

黒マイクロファイバーで耐久性・柔軟性。 黒シリコンカモフラ柄で耐久性・グリップ力に優れています。 洗える仕様。
ピンク 入数(双)1 機能耐久性・柔軟性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)マイクロファイバー、シリコンゴム加工
1双
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるでマジシャンの様に、洗車&ワックスが素早くできるワックスウエットクロスです。 特殊クロス(マイクロファイバー)を採用!極細繊維が汚れを吸着して、しっかりかき取ります。専用のワックス処方で光り輝くツヤを実現し、更に固形ワックスと同等の高い高い撥水力が得られます。本格派なのに手軽に使え、手もべたつかない新タイプのウエットクロスです。 ツヤを出す「光沢性シリコン」、ビンビン弾く「超撥水レジン」配合。
効果ツヤ出し、撥水 質量(g)350 シートサイズ(mm)250×330 危険物の類別非危険物
1セット(15枚)
629 税込692
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン
エコ商品
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに 外径(Φmm)50 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチコピー:マイクロファーバー製モップで簡単お掃除!。商品説明:マイクロファイバー製で簡単にお掃除ができる軽量モップです。モップは繰り返し使えて経済的。マイクロファイバー製モップはマジックテープ式なので、交換の手間が省けます。床や窓などの清掃に、幅広く利用可能です。
セット内容本体のみ 材質本体:アルミ・ステンレス・PP、モップ:マイクロファイバー サイズ(cm)W40×D9×H90~129 形態1個梱包:化粧箱入り
1本
4,630 税込5,093
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)くもり止めマジッククロス
サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。 超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。 また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。 これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。 髪の毛、約1/200の超極細繊維。 保管に便利なチャック付き袋。
質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11 危険物の類別非危険物
1枚
639 税込703
4日以内出荷

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。 抜群のフィット感があります。
用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。 材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル 厚さ(mm)5
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!
用途自動車ホイールの洗浄用具 パープル 危険物の類別非危険物
1個ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。 電気抵抗値0.1Ωm 外観灰白色セメント混合粉体 曲げ強度(kg/cm2)20以上
1袋(10kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

洗濯可能なマイクロファイバーモップ。本体はアルミ製で軽量。幅9cmで狭い隙間にもフィット。ゴミ取り用スクレーパー付き。脱着にはマジックテープを採用。本体の長さを900~1270mmで調整可能
1本
3,498 税込3,848
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦に強いマイクロファイバーPUすべり止め付きです。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 厚さ(mm)0 ブラック×カモフラ
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)。屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します。伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)。ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く。自立できる設計なので置き場所にも困りません。屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き
用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバー セット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ 材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

洗剤を使わずに水だけで、目に見えないウイルス・菌を効率的にかき取る。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と使用者の安全性が向上します。除菌と除去の違いとは、ペーパータオルやクロスに第4級アンモニウム・アルコール・漂白剤・過酸化水素溶液などの除菌剤を使った場合、病原菌を不活性化することは出来ても、表面に死んだ微生物が残っています。本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去する事が出来ます。パッドは従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
ブルー 区分新品 サイズ(mm)483×140 生地の種類マイクロファイバー
1セット(50枚)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地素材はソフトで柔らかくフィットします。どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 厚さ(mm)0 ブラック×カモフラ
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。 材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
トラスコ品番314-8088 セット内容1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚 材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布) 幅(mm)483 高さ(mm)3 奥行(mm)140 シートサイズ(mm)483×140 ケース入数(枚)150
1箱(150枚)
14,980 税込16,478
9日以内出荷