31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目の美しい、上質な木材。マホガニー(センダン科マホガニー属の総称)は世に知れた銘木。ベトナムで植林された公認のマホガニーを使い製造。
材質天然木(ラッカー塗装) 寸法(mm)外径220×20 質量(g)239
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
マホガニー フレット数19フレット スケール480mm 仕様TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー(センダン科マホガニー属の総称)は世に知れた銘木。ベトナムで植林された公認のマホガニーを使い製造。
材質天然木(ラッカー塗装)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SM 【オーダー】杉 無節 ノーブランド カスタマイズ可
スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
452 税込497
4日以内出荷

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿 材質アカシア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AT 【オーダー】アカタモ ノーブランド カスタマイズ可
ニレ科ニレ属の広葉樹。 ニルム、ニレとも呼ばれる。 木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
472 税込519
4日以内出荷

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ムクの木で作られたウッドボウル。お好きな布を使ってピンクッションを作ることはもちろん、小物入れとしても使えます。天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。
材質木製 寸法(Φ×高さH)(cm)7×3
1袋ほか
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
ナチュラル フレット数19フレット スケール480mm 仕様TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷


1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです
ナチュラル フレット数20フレット スケール580mm 仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase タイプ右利き用
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

610mmスケールの取り回しの良いアコースティックギター 手の小さい方や女性には特にお勧め ラウンドバックデザイン&ウッドバインディング ギグバッグタイプの専用ケース付属
ナチュラル フレット数20フレット スケール610mm 仕様TOP:Solid Spruce、SIDES & BACK:Mahogany、NECK:Nato、FINGERBOARD:Walnut、SCALE:610mm / 20f、BRIDGE:Walnut、HARDWARE:Chrome、POSITION MARK:Dot、BODY BINDING:Multiple、SOUNDHOLE ROSETTA:Multiple、CASE:Softcase、COLOR:NTL(Natural)
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター(ナイロン弦仕様) ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです
フレット数20フレット スケール580mm 仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 寸法(mm)外径125×75 質量(g)200 満水容量(mL)540
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 満水容量(mL)180 寸法(mm)145×90×60 質量(g)160
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 満水容量(mL)280 寸法(mm)140×90×65 質量(g)120
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 寸法(mm)260×180×40 質量(g)350 満水容量(mL)810
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 満水容量(mL)240 寸法(mm)外径78×85 質量(g)90
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

木目の美しい、上質な木材。マホガニー製で手になじみやすい。
材質天然木(ラッカー塗装) 満水容量(mL)340 寸法(mm)160×115×60 質量(g)220
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品。ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。
仕様組立式 材質天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装 幅(mm)750 質量(kg)約22.5 高さ(mm)730 奥行(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×27.5×5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品。ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。引出しは両面にあり、カトラリーなどの小物収納に便利です。脚裏は床への傷防止のためフェルトを貼っています。天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。
仕様組立式 材質天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装 幅(mm)1350 質量(kg)約26 高さ(mm)730 奥行(mm)800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×4.5
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカプライマー 290DC
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、 淡黄色透明 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4~8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
1個(250mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)