27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小久保工業所マヨジョーズ
マヨネーズをキレイな3本ラインで出せる容器。3つ穴キャップで、料理を楽しくトッピング。市販のマヨネーズを、「マヨジョーズ」に詰め替えるだけ。絞り口の3つの穴から、細めの3本線を絞り出せます。
材質本体/ポリエチレン、フタ・ノズル/ポリプロピレン 容量(mL)230
1個
149 税込164
4日以内出荷

瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等 適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B 材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キユーピーマヨネーズ
一度に3本の線がかける!かけて楽しい3つ穴キャップ!
寸法(mm)76.4×54×197 質量(g)372 保存方法常温 カロリー(kcal)大さじ約1杯(15g)当たり 100kcal 原材料食用植物油脂(国内製造)、卵黄、醸造酢、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)
1箱(350g×20本)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP トラスコ品番772-6082 幅(mm)30 高さ(mm)26 質量(g)5.7 奥行(mm)30
1個
82 税込90
当日出荷

たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300 材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン 外径×高さH(Φmm×mm)62×157
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58
1個
479 税込527
当日出荷

細口3個穴でマヨネーズかけ、家庭で本格屋台の味が楽しめる。 お好み焼きや、焼きそばをマヨネーズで演出。
材質容器:ポリエチレン(耐熱温度:60度)、キャップ・カバー:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)45×45×120 質量(g)28
1個
279 税込307
当日出荷

1箱(24本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5つの細いノズルで均等にマヨネーズ等が使える。 キャップ付きなので、下向け保管が可能。
材質ボトル : ポリエチレン、キャップ : ポリプロピレン 高さ(cm)約17.5 底径(Φmm)約55
1個
429 税込472
当日出荷

家のマヨネーズ・ケチャップが持ち運べるお弁当用ケース。1回分の使い切りサイズ!中身を入れやすく洗いやすい広口設計。シリコーン製なので繰り返し使える。お弁当箱に入れやすいプチトマトサイズで、いつものお弁当に彩りをプラス!
材質シリコーンゴム
1個
549 税込604
5日以内出荷

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19 材質(キャップ)PP
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マヨネーズやソースを使い切りしやすいミニタイプ。 先端はお好みの太さに切ってご使用下さい。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)120 寸法(mm)約45×140
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛髪などの混入防止用キャップです。 面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。 メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。
用途毛髪などの混入防止を必要とする環境 材質ポリエステル サイズフリー タイプツバ付き
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お好み焼きなどのマヨネーズかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)45×45×120
1個
329 税込362
6日以内出荷

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど 材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP 寸法(mm)62×179 容量(mL)360
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルマスタードとイエローマスタードを使用したキレのある辛さと風味が味わ えます。 ・無着色です。 ・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」 ・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」 ・薬味用にはもちろん、マヨネーズ等の調味料と混ぜる・野菜と和える等、調理用にも使 えます。
原材料からし、植物油脂、食塩、でんぷん/ソルビトール、ミョウバン、香辛料抽出物、酒精、安定剤(キサンタンガム)、香料 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー268kcal/タンパク質5.9g/脂質13.0g/炭水化物37.8g/食塩相当量9.1g
1ケース(175g×40本)
13,980 税込15,098
5日以内出荷

くるくるひねってころころ転がすだけ、片手で簡単にみじん切り。攪拌用羽根を使うとマヨネーズやメレンゲができます。フタにスクレーパーが付いているので、食材がフタにこびりつきづらいです。じょうご付きでフタをしたまま調味料の追加ができます。電源不要で自分で刃を回転させるので、みじん切りを好みのサイズに調整しやすい。安全に保管できる刃カバー付き。お子さまと一緒に料理をして楽しい食育。
材質・フタ/ABS樹脂、ポリプロピレン・シリコーンゴム・キャップ、刃カバー/ポリプロピレン・スクレーパー、羽根/ポリプロピレン・刃部、刃体/ステンレス刃物鋼・刃軸/ポリアセタール・容器/AS樹脂・底蓋/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)133×138×133
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷