58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。 幅(mm)110 長さ(mm)136 太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4 材質容リ材(PP・PE混合再生材) グレー 種類T形
1セット(100個)
849 税込934
当日出荷

広く使用されているマルチ押えです。(大きめサイズ)
用途マルチ、不織布などを畑で固定するのに使用します。 種類T形 材質ポリエチレン 長さ(mm)130 幅(mm)110 太さ(mm)20 先端5
1パック(10個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。
種類丸型 幅(mm)67 材質PVC被覆鉄線 長さ(mm)200 太さ(mm)4
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押え板がR形状のため、バネ効果でフィルムをしっかり押える。
用途マルチシートなどの固定に。 材質PP 幅(mm)約112 グレー 高さ(mm)約126
1個(50個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 材質 長さ(mm)約180 幅(mm)約58 太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
249 税込274
当日出荷

マルチやシート不織布等の固定に最適です。 支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。 しっかり押さえるU字型。
種類Uピン 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)50 シルバー 規格2mm×5cm×15cm 太さ(mm)2
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。
用途防草シート・不織布押さえに。 種類T形 材質ABS樹脂 質量(g)13(1個あたり) 頭部幅(mm)100
1パック(12個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。 線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。 テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール 寸法(mm)950×115×75 質量(g)220
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。
用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。 材質亜鉛メッキ鉄線 線径(Φmm)約2 長さ(cm)15 肩幅(mm)(U字部分)約50
1セット(50本)
1,598 税込1,758
9日以内出荷


シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)25 パッケージサイズ(mm)220×120 太さ(Φmm)3.2 入数(個)40
1袋(40本)
879 税込967
当日出荷

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン 種類T形 材質ポリアセタール 長さ(mm)140 幅(mm)85 太さ(mm)10 先端2
1パック(10本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。 材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン サイズ【パッド】6cmΦ 長さ(cm)【釘】20 設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10セット)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。 頭部径(Φmm)65 長さ(mm)180
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部がシートなどをしっかり押さえます。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質スチール 径(Φmm)2.8 寸法(cm)18
1セット(10本)
599 税込659
当日出荷

刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。天面を幅広くしていますので、しっかりと押さえることができます。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
用途マルチ・不織布・ネッ等トの押さえ。 材質本体:ポリプロピレン サイズ(mm)(約)上部幅110×杭部136
1セット(100本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アホ毛・うき毛をしっかりおさえて前髪やまとめ髪を密着キープ! ベタつかずテカらないヘアスティック。
シリーズルシード 性別女性用
1個(13g)
759 税込835
当日出荷

従来のマルチ押えより全長を長くし足腰の負担を軽減して、片手でも差込やすい形状になります。 また、上部の指でつかむ部分には円形リング形状フックを設け、抜き取りやすくなっております。 マルチフィルム以外のシートやフィルムの押えにもご使用できます。 別の用途としては、円形リング部に5mから10m位のPP紐などを縛った本品を用意していただき、畑のうねをつく際の直線基準線としても使用可能です。
1袋(30個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

愛星特発マルチ押え
マルチ、不織布、反射シートの押さえ杭に。
用途マルチ、不織布、反射シートの押え用。 材質メッキ線 種類丸型
1袋(20本)
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W520B2 マルチラッパー ARC株式会社 動画あり
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型 電源(AC V)100 使用電力(W)66~210 適合幅(mm)500まで 寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
1台
28,750 税込31,625
5日以内出荷

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約60 Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック 種類Uピン 再生材使用使用
1パック(10本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンギンワックスコンクリートシーラー
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3868 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.7 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。 材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE) 直径(Φmm)約35
1袋(10本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄芯入りで土ささり抜群です。特殊構造で抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質PP・PPR・スチール
1セット(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です! Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。 しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要! これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします! これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。 その数が10~20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。 そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン! 組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます! さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!
用途防草シートや不織布の押さえに最適 材質スチール、PP+PE 種類Uピン
1袋(10本)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。 材質釘部:鉄 パット部:PE 太さ(mm)ピン:5 ピン長さ(mm)200
1袋(10個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製でサビずに長持ちします。特殊構造で抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質PP・PPR
1セット(10本)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コの字ピン・Uピン用押えパットです。大型でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質ポリプロピレン 径(Φmm)70
1セット(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剣先タイプのUピンとシート押さえのセット。打ち込みやすく、引き抜きやすい。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール・ポリエチレン 直径(Φmm)【Uピン】3.2、【押え板】70 板厚(mm)【押え板】2
1袋(10セット)
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。
用途防草シートや農業ビニールなどの固定。 材質スチール・ポリプロピレン 厚さ(mm)パット:2 パット寸法(mm)70×60 太さ(mm)ピン:3.5 肩幅(mm)ピン:30
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用いただけます。
用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに。 トラスコ品番608-5622 材質杭:スチール、板:ポリエチレン 長さ(m)0.2 幅(m)0.067
1箱
23,980 税込26,378
当日出荷

Uピンなどと一緒に使用するシート押さえです。防草シートやマルチなど、いろいろな押さえとして使用できます。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 トラスコ品番855-5888 材質ポリエチレン(PE) ブラック 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ9 1543
1セット(10枚)
179 税込197
当日出荷

押さえ板とU字ピンをセットする手間を無くしました! 大面積の敷設作業効率が大幅に向上します
用途防草シートやマルチなどいろいろなシート押さえとしてご使用いただけます。 固い地盤にもしっかりと差し込むことができ、収納時に引き抜きやすく便利です。 長さ(cm)15
1袋(10本)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。 種類線材 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約25 線径(Φmm)約3.2 表面処理亜鉛メッキ
1パック(40本)
529 税込582
当日出荷