世界で数多くのゲーム賞を受賞したパズルボードゲームの決定版「ウボンゴ スタンダード版」の完全日本語版!
スワヒリ語で「脳」という意味を持つゲームで、脳トレの要素がある”パズルゲーム"に、みんなで楽しめる”ボードゲーム"が合わさった、パズルゲームの歴史を塗り変える画期的なパズルボードゲーム。
大人はもちろん、ファミリーでも、わいわい楽しみながら脳トレができます。
海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されているゲームです。
人数1~4人
時間プレイ時間 25分
適合年齢(歳)8以上
1個
¥4,400
税込¥4,840
6日以内出荷
誰もが知っている定番のボードゲーム、チェスのポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186
幅(mm)112
厚さ(mm)20
ジャンルNAGAOKA BOARD GAME
初版年月2024/12/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体
形状粉末
タイプ酸素系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206
希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ)
色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。
バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。
主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。
用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
当日出荷
世界のボードゲームの中で2000万個以上の販売数を誇る超大ヒットゲーム!
シリーズの基本となるスタンダード版です。
カタンという無人島を舞台に、拠点となる開拓地(家)を建ててそこから島全体を開拓していきます。
対戦相手との開拓競争で、最初に10点(例:開拓地1点)取った人が勝者になります。
具体的には、サイコロによって島から5種類の資源が産出されるので、その資源を元に次の開拓地を建てていきます。
ですが、なかなか必要な資源が集まらないこともあります。
そんな時は対戦相手と資源の交換をしましょう。積極的にコミュニケーションを取ることでゲームを有利に進めることができます。
小学生(8才)から遊べるほど簡単なルールでありながら、大人もハマるボードゲームの決定版です!
人数3~4人
時間準備時間 約10分、プレイ時間 60分から90分
適合年齢(歳)8以上
1個
¥4,200
税込¥4,620
6日以内出荷
汁を吸わせず餓死させる、ユニークな吸汁阻害作用を示します。
果菜類を加害するコナジラミ類・アブラムシ類に高い殺虫効果を示します。
ハチ・天敵への影響が少なく、安心して使用できます。
浸透移行性が高く、作物のすみずみまでいきわたり、新葉や下葉の虫も確実に防除できます。
粉立ちがなく、計量しやすい顆粒水和剤になって、さらに扱いやすくなりました。
有効成分ピメトロジン50.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)21644
適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グラデーションカラー
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
コンパクトなアウトドアファニチャー<パティオプティ>。従来のラインと一緒に楽しめるシリーズになっていることも特徴。もちろん、アウトドアに対応する仕様は変わりません。洗練されたデザインと使い勝手に優れた高い機能性が全パティオプティのラインナップです。広げることが可能なテーブルは、4人用にも2人用にも活用できます。コンパクトなのでテラスにもぴったり。
材質スチール
質量(kg)12
耐荷重(kg)75/12(テーブルを広げた時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×575×720
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
勇気を出して恐ろしいおばけやしきを脱出できるかな!?怪物が追いかけてくる~!突然現れるさまようおばけ!おばけや妖怪が続々登場!イベントも盛りだくさん!。2人から4人で遊べます。
セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4
材質すごろくシート・トムソン抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)すごろくシート:620×620、トムソン抜
質量(g)102
1個
¥437
税込¥481
当日出荷
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)
色ライトブルー
入数4個入
道糸を傷付けない
用途棒ウキ・カゴ釣仕掛のカラミ防止の定番アイテム。
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。PP樹脂コーティングが施されたスチール製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
寸法(m)(最長)3
道糸を傷付けない
用途棒ウキ・カゴ釣仕掛のカラミ防止の定番アイテム。
いつ爆発するかわからない爆弾を次の人に回したり投げつけたり・・・爆弾がテーマの4種類のゲームが遊べます。
どのゲームも爆弾が爆発したら終了なので、爆弾が自分のところにあるときは爆発しないように注意しましょう。
最大6人まで遊べ、1人用ゲーム(ソリティア)もできます。
【ゲーム1】爆弾ローテーション(2~4人用)
ぐるぐる回る爆弾。他の人の前に爆弾があるときに起爆しよう!
【ゲーム2】爆弾ロシアンルーレット(2~6人用)
爆発チャレンジを成功させて、爆弾を次の人に回そう。
【ゲーム3】爆弾キャッチボール(2人用)
爆弾で剛速球!受けられなかったら爆発!
【ゲーム4】時限爆弾処理(1人用)
爆弾の解除キーを探せ!時間切れになったり解除キーを間違えたら爆発!
適合年齢(歳)6~
セット内容爆弾フィギュア1体、数字カード32枚、説明書1枚
材質PVC、紙
包装形態化粧箱
カードサイズ(mm)60×40
仕様プレイ人数:1~6人、プレイ時間:約20分
アズワン品番65-2744-19
1個
¥600
税込¥660
欠品中
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。丈夫で長持ちするステンレス製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
色シルバー
寸法(m)(最長)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
14日以内出荷
仕掛けの絡みを解消! <「元祖」絡み防止パーツ>棒ウキなどの移動仕掛けやカゴ釣り仕掛けのカラミ防止に絶大な効果を発揮します。ワンタッチで取り付けが可能です。 <道糸にキズをつけないソフトな素材の採用>セットした状態で上下にずらしても道糸へのダメージがありません。 <遠投やハードな合わせでもズレや外れが発生しない>釣研ウキゴムとの組み合わせにより、強い力がかかってもトラブルはありません。
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!。光るウキ止め。マヅメ時でも仕掛の方向がよく見え、アタリが取れる!
仕様2本入、乾燥剤入、ウキゴム付
オモリグ仕掛自作派にオススメ!!。絡み知らずの硬質ストレートロングパイプ!!。アピール重視の夜光や、サゴシ・サバなどを寄せないブラックやクリアーをラインナップ。硬質ストレートパイプなのでトラブルレスで絡みにくい。7cmにカット済なので使いやすい。
形態仕掛用アクセサリー
入数10本
直径(mm)1.5
TVにつなぐだけですぐに本格派麻雀ゲームが楽しめる!。昔懐かしいゲームを彷彿とさせるレトロな操作パネルを採用。臨場感ある対局を楽しめます。二人打ちの本格派。楽しみながら頭の体操・簡単接続/簡単操作・出張や旅行のお供に・食いタンや裏ドラなどの設定も簡単。基本ルール設定有無:食いタン・一発・裏ドラ・カンウラ・カンドラ・東風戦・半荘戦・フリテンリーチ・ノーテン親流れ・あがりのみ連荘・ツモピンフ・ノー聴罰符・リャンシバ。特殊ルール設定有無:ドボン・赤五ピン・大車輪・三連刻・四連刻・小同ポン・百万石・十三不塔・流満貫・キャンセル・ドラフラッシュ・四枚七対子・ガールフレンド。3ヵ月間保証書付き
材質ABS
質量(g)(約)267(電池含まず)
電源単3乾電池4本使用(別売)
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.8×11×2.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
ヘッドの装着されたからまんボードが、糸の絡みを防止する。モップ絞り器・バケツなどで、糸が絡みにくく、作業性がアップ。糸は、別売りです
材質柄/PP被覆鋼管、頭/PP・スチール
幅(mm)240
全長(mm)1240
アズワン品番64-4056-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
<フカセ釣りにおける仕掛けの抵抗を抑えた極小サイズ>昨今の繊細なタックルに対応し、水中での抵抗と視認性を両立した新時代のからまん棒です。ウキの浮力に余計な負担を与えず、自然な状態で仕掛けが沈降します。 <滑り難い表面仕上げに糸を真っ直ぐに保つスリット加工>投入時のズレを軽減する表面加工と道糸への折れを防ぐスリット加工で、トラブルなく快適な釣りを楽しめます。 <ふかせウキゴムと併用で先ウキの役目を果たす高視認>有色カラーは水中視認性を高めたカラーです。
用途元祖フカセ釣り専用からまん棒
外径(Φ)×全長(mm)3×13
入数(個)6
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線
幅(mm)640
高さ(mm)390
質量(g)590
奥行(mm)375
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
糸のからみを防ぐからまんボード付き。簡単に糸を取りはずせて交換が楽々です
材質糸/綿、レーヨン、ポリエステル、柄/PP被覆鋼管、頭/PP、スチール
幅(mm)240
全長(mm)1430
アズワン品番64-4056-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
竹・笹、雑木、雑草に。先端研磨と両側面研磨のダブルの研磨で切れ味アップ。台金から立ち上げたインナーブレードで刈り払い作業中の草がからまりにくい。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。
刃数36
トレイの上でトングで遊ぶ、おいしいリバーシゲーム。リバーシとパズルの2種類の遊びが楽しめます。おいしそうなドーナツがかわいい!
適合年齢(歳)6歳~
セット内容ドーナツピース×36、トング×2、トレイ×1、説明書×1
材質ドーナツピース、トレイ:ABS/トング:PP/説明書:紙
質量(g)787
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
号数60cm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
魚、かつおぶし、またたびでねこを招き寄せよう!魚をあげて猫を招き寄せるゲームです。
猫はたくさん魚をくれる方に来てくれますが、魚はあげたい猫にあげられるとは限りません。
かつおぶしやまたたびなどの大好物で気をひけるかも・・・。サイコロを振って出た番号の座布団に座った猫に、魚カードを出します。魚カード2枚の合計が大きいほうが猫を招き寄せられますが、相手がいくつの魚カードを出しているかは半分しかわかりません。
適合年齢(歳)6~
セット内容猫フィギュア6体、魚カード28枚、座布団カード1枚、サイコロ1個、説明書1枚
材質PS、MS、紙
包装形態ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)カード:60×40、ねこフィギュア:27×15
仕様プレイ人数:2人、プレイ時間:約20分
アズワン品番65-2744-17
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼
質量(g)380
取付穴(mm)50
寸法h1(mm)41
寸法h2(mm)22
寸法h3(mm)17.5
寸法d1(mm)28.7
寸法d2(mm)17.8
締付トルク(N・m)66
寸法l1(mm)約 7
寸法d5(mm)39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
寸法d4M4
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×15
関連キーワード
1
2
3
次へ