39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m)30 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)1 本体サイズ(mm)103×130×337 使用pH範囲7~12 アズワン品番4-2180-05 液量(L)(最大) 0.8
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)0.5 本体サイズ(mm)89×120×275 使用pH範囲7~12 アズワン品番4-2179-05 液量(L)(最大) 0.4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)1 本体サイズ(mm)103×130×337 使用pH範囲6~8 液量(L)(最大) 0.8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンギンワックスマーキュリー
超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

MERCURYMERCURY VCTCXO
エコ商品
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
7日以内出荷

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)0.5 本体サイズ(mm)89×120×275 使用pH範囲6~8 液量(L)(最大) 0.4
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプ丸型 アーム長さ(mm)230 材質(カップ部)ラバー カップサイズ径90mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タマリビマルシェラック
NA色とWN色び2色展開のシェルフです。
材質(天板)メラミン貼り・パーティクルボード 材質(フレーム)スチール 耐荷重(kg)【棚】約5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番821-7894 レッド 引出し数2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

タマリビマルシェデスク
サイドにコンパクトなシェルフが付いたデスクです。
高さ(mm)1170 幅(mm)1020 奥行(mm)500 材質(天板)メラミン貼り・パーティクルボード 材質(フレーム)スチール 寸法(mm)W1020×D500×H1170×TH750 耐荷重(kg)【天板】約20・【棚】約5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1020×500×1170
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

ヨコズナクリエーションマーキュリー インテリアマット
裏面滑りにくい加工済み。洗濯機で丸洗いできます
材質ポリエステル100%
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用 ベースオイル部分合成油 容量(mL)800 引火点(℃)216 流動点(℃)-22.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L 粘度指数100 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

タマリビマルシェコーナーデスク
パソコンや資料を一緒に並べられる広さがあり、リモートワークに適しています。又、設置場所にあわせて、組立時に左右のコーナーの向きを選べます。
材質(天板)メラミン貼り・パーティクルボード 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×1120×740 耐荷重(kg)【天板】約20・【コーナー】約5
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タマリビマルシェデスク
1人用のシンプルなデスクです。
高さ(mm)840 幅(mm)800 奥行(mm)500 材質(天板)メラミン貼り・パーティクルボード 材質(フレーム)スチール 寸法(mm)W800×D500×H840×TH730 耐荷重(kg)【天板】約20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×840
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 コットンカフ
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)140×540 質量(g)約880 測定範囲(mmHg)20~298 アズワン品番64-5069-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm)700 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷


特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開いてはさむタイプのハンガーです。1mm厚までの紙、布、ビニールなどしっかり固定します。 開閉式なので差替えも簡単です。ハンガークリップ2個付です。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)900
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)140×540 質量(g)約880 測定範囲(mmHg)20~298 アズワン品番64-5069-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm)700 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)140×540 質量(g)約880 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm)700 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開いてはさむタイプのハンガーです。1mm厚までの紙、布、ビニールなどしっかり固定します。 開閉式なので差替えも簡単です。ハンガークリップ2個付です。
材質ポリ塩化ビニル
1本
879 税込967
8日以内出荷

従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)140×540 質量(g)約880 測定範囲(mmHg)20~298 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm)700 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)115 外寸法・奥行(mm)167 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)114 有効内寸法・幅(mm)357
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
欠品中

トーハツTOHATSU 船外機
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。 仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500 減速比2.15(13:28) 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)インテグラル1.0 コントロールティラーハンドル エンジン形式4ストローク 単気筒 始動方式マニュアルスタータ プロペラ設定範囲(”):4.5-7 最大出力(kW)1.47(2PS) 使用スパークプラグ:DCPR6E オイル量(L)ギアオイル:0.18 エンジンオイル量(L)0.3 排気量(cc)86 推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本デコラックスパニート
抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。 表面にメラミン樹脂を使用している為、傷・汚れ・熱・水に強く、キッチン・洗面のほか、あらゆる水廻りの壁面に適しています。 水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。 大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。
用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

マーキュリー・ソフトウェアNisus Writer Pro 3J for Mac
パワーユーザー向けMac OS X用ワードプロセッサーです。一番大きな魅力は、インテルの最適化されたプログラミングコードにより、始動とスクロール、タイピングが格段に速くなったことです。また、多くの脚注・後注がある研究レポートのような書類や、何百ページにも及ぶとても長い書類を扱うことができます。そして、これらの長い書類を作成中、より簡単に作業ができるように、文章作成に必要な全てのツール、索引、目次作成、ブックマーク、クロス参照及び行番号機能を付け加えました。略語辞書機能も加わったので、よく使う表現を登録して略語を入力するだけで、登録した表現に置き換えることもできます。又、テキストのページに画像を挿入し、画像とテキストの配置の指定もできます(画像にテキストの回り込みが可能)。そして、ネイティブのOS X Cocoaインタフェースでありながら、簡単に使用できる Nisus の良さを損なうことなく、これらの新機能が付け加えられています。
対応OSMac
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ニッパツ・メックブッシュプルケーブル
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2 最小曲げ半径(mm)R150 ねじ山10-32UNF
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

マーキュリー・ソフトウェアKEY FONTS DX Hybrid
欧文フォント3007書体を収録したTrueTypeフォント集。ワープロやグラフィックソフト上で使用することができる。
対応OSWindows98/Me/Xp Home/Xp Professional、MacOS8.5/8.6/9/X 10.0 対応機種Macintosh_PPC
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアKEY FONTS 1990 Mac
PostScriptとTrueTypeを1990書体収録した欧文フォント集。ワープロ上やグラフィックソフト上などで利用可能。
対応OSMac
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアKEY FONTS OpenType
欧文フォント1990書体を収録したOpenTypeフォント。1990のフォントは、「KEY FONTS 1990 Mac」と同等のものを収録。Unicodeに基づく、アウトライン、メトリクスなどのデータを1つのファイルで構成する。また、同じフォントファイルがMacOS XとWindows XPのOS上で作動可能。さらに、MacOS/Windows双方をサポートするアプリケーションを利用することにより、MacOS/Windows間の真のクロスプラットホーム化が実現。ほか、ダイナミックダウンロードへ対応し、プリンタフォントの必要がなくなり、プリンタやイメージセッタからの出力が可能。
対応OSWindowsXp、MacOSX 10.0 対応機種IBM PC/ATCompati、Macintosh_G3
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアNisus Writer Pro 3J for Mac アカデミックパック
パワーユーザー向けMac OS X用ワードプロセッサーです。一番大きな魅力は、インテルの最適化されたプログラミングコードにより、始動とスクロール、タイピングが格段に速くなったことです。また、多くの脚注・後注がある研究レポートのような書類や、何百ページにも及ぶとても長い書類を扱うことができます。そして、これらの長い書類を作成中、より簡単に作業ができるように、文章作成に必要な全てのツール、索引、目次作成、ブックマーク、クロス参照及び行番号機能を付け加えました。略語辞書機能も加わったので、よく使う表現を登録して略語を入力するだけで、登録した表現に置き換えることもできます。又、テキストのページに画像を挿入し、画像とテキストの配置の指定もできます(画像にテキストの回り込みが可能)。そして、ネイティブのOS X Cocoaインタフェースでありながら、簡単に使用できる Nisus の良さを損なうことなく、これらの新機能が付け加えられています。アカデミックパック。
対応OSMac
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアGrammarian PRO3XJ for Mac アカデミック
Mac OS X 上で作動する電子メールプログラムやワードプロセッサにて英文法のチェックを行うプログラム
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

マーキュリー・ソフトウェアGrammarian PRO3XJ for Mac
Mac OS X 上で作動する電子メールプログラムやワードプロセッサにて英文法のチェックを行うプログラム
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷