タイプH4
種類ヘッドランプ
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金その他
レンズ径(Φmm)130
モンキー・APE等 4MINI用
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色イエローレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
モンキー・APE等 4MINI用適応:モンキーZ50J~
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属
■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色クリアーレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
定格電圧(V)12
口金その他
デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。
用途ゴミ箱、傘立て
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現。断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン
付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)
質量(g)約17
形式ダイナミック型
感度97 dB SPL
インピーダンス34Ω
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
理想的な配光でライダーをサポートする、モトユーザー待望の二輪車用LEDヘッドランプ。
独自の最新テクノロジーを駆使して設計されたツインオプティックレンズとマルチリフレクターを組み合わせた。
新設計「トリプル光学ユニット」に「超ハイパワーLED」を融合したフルLED仕様(ハイビーム、ロービーム、ポジション全てをLED化)のヨーロピアンデザイン。
放熱効果の高い冷却フィン付きアルミダイキャストハウジングの採用でLEDの高出力化による発熱対策もクリアし、ユニット自体の薄型化にも成功。
他を寄せ付けない強力な照射と理想的な配光を実現した最強の二輪車用LEDヘッドランプです。
ECE規格適合・車検対応。ハイビームはツインオプティックレンズ+マルチリフレクターのトリプル光学ユニットによる強力な光の照射を実現。
ロービームは理想的な配光のツインプロジェクター方式 ・ハイ(30W)/ロー(22W)の超ハイパワーLED採用。
6000K(ケルビン)の色温度を持つ鋭い照射光 ・低電力&長寿命の省エネタイプ ・スタイリッシュで被視認性抜群のライトガイド式(面発光タイプ)のポジションイルミ(DRL&ポジション)を内蔵。
電圧(V)12専用
直径(Φmm)190
タイプ汎用
奥行(mm)153
1個
¥42,980
税込¥47,278
24日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:199-4055。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 23
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約4.25
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)45~20000
対応コーデックSBC
OEMリプレイスメント。オリジナルフォルムを忠実に再現。スティール製ライトケースに加えインナーリテーナー付のクロームメッキリムを採用していますので市販のシールドビームも使用可能です。
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
用途ゴミ箱
材質発泡ポリエチレン
容量(L)94.6
トラスコ品番759-0202
形状丸形
質量(kg)10.4
色ブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)457×457×1067
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4015。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
色ブラック
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
色オフホワイト
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4014。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。
仕様充電ケース使用時:約30時間
付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)
質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)
形式ダイナミック型
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth 5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)
連続再生時間約7時間
ドライバー径(Φmm)12
対応コーデックSBC,AAC,LC3
防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約4.9
色BLACK&BRASS
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163
通信方式Bluetooth(R)5.0
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)40~20000
充電時間(時間)フル:2.5
連続再生時間約20時間
防水保護等級IPX2
対応コーデックSBC,aptx
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約2.85
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)45~20000
対応コーデックSBC
Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約7.45
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子
再生周波数帯域(Hz)35~20000
対応コーデックSBC
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)
質量(g)約250
形式ダイナミック型
感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)
インピーダンス35Ω
通信方式Bluetooth(R)5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
充電時間(時間)フル:2.5
連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)
対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m
付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)
質量(g)約360
形式パッシブラジエーター型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4
感度88 dB SPL @ 1m
通信方式Bluetooth 5.3 LE
再生周波数帯域(Hz)75-20000
充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)
連続再生時間約17時間
防水保護等級IP67
対応コーデックSBC,AAC,LC3
より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。
付属品3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm)
質量(g)約186
形式ダイナミック型
感度106 dB SPL (100mV@1kHz)
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth 5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
連続再生時間約100時間
対応コーデックSBC,AAC,LC3
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。
研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。
公差d+2/-0
公差D+2/-0
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
幅(mm)50
厚さ(mm)約0.4
長さ(m)200
材質ポリエチレンフィルム
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子
関連キーワード
1
2
3
4
次へ