「ミキサー 肉」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど 棒径(Φmm)4 棒長(mm)300 電流範囲(A)80~120 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)
199,800 税込219,780
14日以内出荷

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニットーVパテRevo60
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットーVパテRevo60
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

ニットーVスリーク120
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる <きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ! 肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 <おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単! 粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 <泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり! なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 場所をとらないコンパクトサイズ 場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 オールインワン収納でスッキリ アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 液もれしにくい構造 軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 清潔なガラスボトル 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 簡単操作 & 安全設計 手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。 レシピブック付き 肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。
付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック 質量(kg)1.7(収納時) W/ホワイト 消費電力(W)320 容量(g)300(液体含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×184×159 機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル 連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 容量(g)最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13 定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)
1台
3,598 税込3,958
欠品中

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色 JIS規格Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。 ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。 ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。 作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック 材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS 質量(kg)約1(ケーブル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-600-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130~180 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY
エコ商品
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)170~220 棒端/緑 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
30,980 税込34,078
11日以内出荷

Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)300~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
11日以内出荷

Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。 繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Mo,W,Nb,V などによる複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)230~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時にMo,W,Nb,V による複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)230~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性 能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)(水平横向き)130~150、(立向き)100~125 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系ライム黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛 JIS規格Z3326 YFCrA-C-700 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる 質量(kg)0.66 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65 容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚 安全装置電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ユニバーサルデザインフード 区分4「かまなくてよい」介護食。各味1袋x12袋の商品です。セット内容。1.豚肉のやわらか煮。2.いわし梅煮。3.だし巻卵。4.きんぴらごぼう。5.大学いも。6.白花豆煮。7.鯖の味噌煮。8.里芋の煮ころがし。9.鶏肉のトマト煮。10.ブロッコリーのサラダ。11.トマトのサラダ。12.いんげんのごま和え。商品説明。名称 介護食(ユニバーサルデザインフード)。内容量 50g×12個。賞味期限 製造より18ケ月。保存方法 直射日光を避け常温で保存してください。原材料 <豚肉のやわらか煮>。豚肉、コーン油、砂糖、しょうゆ、でん粉、清酒、食塩、香辛料、(原材料の一部に小麦を含む)。<いわし梅煮>。いわし、でん粉、しょうゆ、砂糖、梅肉、みりん、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘多糖類、カラメル色素、甘味料(カンゾウ)、(原材料の一部に小麦を含む)。<だし巻卵>。鶏卵、でん粉、砂糖、かつおエキス、醸造酢、こんぶエキス、魚介エキス、しょうゆ、。 食塩、調味料(アミノ酸等)、カロチン色素、(原材料の一部に乳成分、小麦、鶏肉、。さばを含む)。<きんぴらごぼう>。野菜(ごぼう、にんじん)、しょうゆ、砂糖、でん粉、ごま油、香辛料、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、(原材料の一部に小麦を含む)。<大学いも>。さつまいも、砂糖、しょうゆ、ごま、酸化防止剤(ビタミンC)、。(原材料の一部に小麦を含む)。<白花豆煮>。大白花芸豆、砂糖、でん粉、水あめ、食塩、酸味料、乳酸Ca。<鯖の味噌煮>。さば味噌煮(さば、砂糖、みそ、その他)、砂糖、みそ、清酒、ジンジャーエキス、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)。<里芋の煮ころがし>。さといも、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ(小麦を含む)、食塩、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素。<鶏肉のトマト煮>。鶏肉、トマトピューレ、オニオンソテー、オリーブオイル、砂糖、チキンブイヨン。食塩、にんにく、香辛料、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、増粘多糖類。酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) 。<ブロッコリーのサラダ>。ブロッコリー、マヨネーズ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)。香辛料抽出物、(原材料の一部に大豆、りんごを含む)。<トマトのサラダ>。トマトピューレ、醸造酢、オリーブオイル、寒天、砂糖、食塩。たん白加水分解物、にんにく、植物油脂、香辛料、pH調整剤、増粘剤(カラギナン)。(原材料の一部に小麦、豚肉、大豆を含む)。<いんげんのごま和え>。いんげん、ねりごま、しょうゆ、かつお節エキス、砂糖、加工デンプン 調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む)。製造(販売)者 ホリカフーズ(株)。東京都台東区台東2-9-4
用途作るのに手間なミキサー食が、便利なレトルトパウチ食品になりました。
1セット(12袋)
1,898 税込2,050
4日以内出荷

ニットーVパテRevo60
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷


毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。 付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ 消費電力(W)130 本体質量(g)870 定格容量ミキサーボトル:400ML、ミルカップ:75ML、お茶カップ:大さじ1(12g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです 付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338 定格時間60秒
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷