こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。
ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。
油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能
仕様NSF:H1グレード
色無色透明
使用温度範囲(℃)-40~260
比重0.89
銅板腐食(a)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
粘度指数175
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度ISO VG10
適合範囲スピンドル
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個
断面径(Φmm)研磨ガラス製、75
目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
型式N
容量(mL)5
屈折率1.518
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
備考潤滑油(32m入り)
名称ミクロール
ミツトヨ品番207000
1本(30mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コルクの敷板付。
材質ABS
寸法(mm)208×172×30
松吉医科器械コード23-2014-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。
H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。
生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~260
粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード