25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等) 定格電圧(V)12 定格電流(A)20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷


リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30 消費電流(mA)12V約150 使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能 セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ウインカーリレー 12V モノタロウ 動画あり
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V)12 規格10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミツバサンコーワホーンリレー
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途24V車用ホーンリレー 仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間) 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)DC24 使用電圧範囲(V)DC20~30
1個
999 税込1,099
5日以内出荷


ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様2ピン 寸法(mm)35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W)150 端子10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用 電圧(V)6 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様3ピン 寸法(mm)30×30×35(端子部を除く) 端子10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付) 質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156 周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 電流(A)2.5×2 電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29 音圧レベル(dB)114(2m)
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

BIGM(丸山製作所)マイクロリレー
規格ミツバRC5103ステーナシ 部品名称マイクロリレー 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.12、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.9、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.34、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.70、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.34、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.12、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.61、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.54、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.48、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.7など
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)バルブクミタテ
部品名称バルブクミタテ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.93MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.1、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.1、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.1、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.1、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.1、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.2、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.1、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.1、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.1、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.1、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.1、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.24MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.82、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.49、KBM-502D 電装品部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.32、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.85、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.28、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.50、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.47、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.48、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.16、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.47、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.28など
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

規格M6X50X20 部品名称6カクアナツキサラボルト 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.12、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.18、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.50、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ 2016年10月~部品_No.20、SSA-V1000C 分水器バルブ ※2019年11月部品_No.12、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.20、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.20、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.31など
1個
135 税込149
7日以内出荷