73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm)引き残し:74 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)ステンレス鋼 フランジフランジ無 取付関係寸法(最小da)(mm)3.6 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入) 寸法(mm)(引き残し)74 タイプ脱着不可 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)98(2ヶ当り) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。
トラスコ品番389-4682 材質アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)10 タイプミニシリンダー用 奥行(mm)50 取付穴M4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング挿入工具ミニセット(71-K)のショートスリーブCCです。
材質スチール 質量(kg)0.62 適合品番71-K
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ベアリング挿入工具ミニセット(71-K)のショートスリーブAAです。
材質スチール 質量(kg)0.62 適合品番71-K
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番389-4683 材質アルミ 幅(mm)Φ8 高さ(mm)40 タイプミニシリンダー用 取付穴M4
1個
528 税込581
翌々日出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
1個
479 税込527
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:75平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9703 アズワン品番65-7991-29
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:45平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6kg●コード番号:202-9691 アズワン品番65-7982-33
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.012mmの平行移動です。サイズ:75平行度:0.15mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9737 アズワン品番65-7990-95
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷

Festo EGSL シリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z 方向に 0.02 mm の平行移動です。サイズ:35 平行度:0.05 mm バックバックラッシュ =50< μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:2kg●コード番号:202-9677 アズワン品番65-8007-60
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向0.08mmに平行になります。サイズ:45平行度:0.1mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6kg●コード番号:202-9780 アズワン品番65-8003-94
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.012mmの平行移動です。サイズ:75平行度:0.15mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9682 アズワン品番65-7997-96
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:55平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:10kg●コード番号:202-9657 アズワン品番65-8000-97
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷