20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
940 税込1,034
当日出荷

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷


エスコ品番EA987SJ-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 ベース寸法(mm)50×12 取付穴径(Φmm)4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




仕様アイタイプ 車輪径(Φmm)66 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 基本使用荷重(t)0.02 寸法B(mm)66 使用ロープ径(mm)(最大)9
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。 仕様長さ160cm迄のすだれに対応 トラスコ品番440-7644 材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿 全長(mm)190(コテ部) 設定温度(℃)230~450
1個
129 税込142
当日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷