144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ミニロート
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。 少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
819 税込901
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーカーにのせるだけでロート台になります。 収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
材質透明プラスチック 寸法(mm)約123×60×42 質量(g)約50 穴径(Φmm)30 適合ビーカー容量(mL)200・300・500
1セット(6個)
6,300 税込6,930
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505 アズワン品番65-8686-59
1個
19,980 税込21,978
欠品中

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和平フレイズアルミロート
移し変えの必需品、アルミ製のロート。 約9mm幅の細口ノズルでスムーズ。 口の細いビンなどに。 軽くて丈夫、さびないアルミ製。 日本製。
材質アルミニウム 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×7
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナリカろうと台
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質透明プラスチック 仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安) 寸法(mm)123×60×42 穴径(Φmm)30
1個
1,100 税込1,210
4日以内出荷

調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール 寸法(mm)約100×100×70 質量(g)約18 寸法(cm)9
1本
469 税込516
当日出荷

1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[12cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール 寸法(mm)約127×127×85 質量(g)約28 寸法(cm)12
1本
509 税込560
当日出荷

谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は11mm
質量(g)65 サイズ(cm)9 寸法(mm)98×65 材質アルミニウム
1個
949 税込1,044
欠品中

谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は12mm
質量(g)93 材質アルミニウム サイズ(cm)12 寸法(mm)130×93
1個
1,098 税込1,208
欠品中

アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物 耐用温度(℃)-20~100
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

容器に液体などを注ぎ入れる時に。広口なので移し替えにも便利。
直径(Φmm)注ぎ口/180、下穴径/45 コード413106 アズワン品番65-0325-35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験 ろ紙#704
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300 アズワン品番65-8686-47
1個
68,980 税込75,878
欠品中

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1~2人分の食器を水切りできます。小物の水切りに便利なワイヤーポケット付。トレーは流れる仕様!可動式の排水ノズルで排水位置を変えられます。
仕様●原材料:本体・ポケット/鉄(亜鉛メッキ・粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン、足ゴム/シリコーンゴム アズワン品番65-5698-60
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷