35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.6 先端サイズ(#)No.00 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
738 税込812
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)4WAYミクロドライバー
エコ商品
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番853-2983 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
699 税込769
当日出荷

エスコ品番EA561KA 種類精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
755 税込831
当日出荷

用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。 材質(グリップ)真鍮クロームメッキ セット内容時計バンド外し 種類精密ドライバー 材質(軸)Cr-V 商品構成セット品 材質(ピン)ステンレス 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本)
999 税込1,099
翌日出荷

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押しつけながら回せる座金付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)17 メッキニッケル
1本
749 税込824
3日以内出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なキーホルダー付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)20 メッキニッケル
1本
719 税込791
3日以内出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)90×135×23 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に 材質(グリップ)樹脂 全長(mm)68(本体部分) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
669 税込736
3日以内出荷

ツールメイトジャパン携帯用ミニドライバー
メガネ、時計等の精密ドライバーを小さなケースに収納
材質(グリップ)樹脂 仕様メガネ用ヘクスナットにも対応 セット内容プラス#00・#0・#1、マイナス2mm・4mm、メガネ用ヘクスローブ 寸法(mm)100×77×22 質量(g)48 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
699 税込769
欠品中

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)80×130×20 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PC トラスコ品番487-9481 全長(mm)82 質量(g)8 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 本数1 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
629 税込692
当日出荷

PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5 アズワン品番68-4103-94
1個
1,260 税込1,386
8日以内出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセット。精密プラスドライバーの6本セット。ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。時計、カメラ、メガネ等に使用される精密小ネジ用。CASIOタイプの裏蓋ネジ(プラス)の取付・取り外しにご利用出来ます。
用途先端サイズ:+No.0000、+No.000、+No.00、+No.0、+No.1、+No.1。全長:76、84、90、102、110、118mm。重量:123g
1セット(6本)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

左利きさんも安心!180°回転するヘッドで、狭い場所の作業もラクラク。精密ドライバーセットは、DIY好きのあなたに。眼鏡や時計の修理から、電子機器の分解まで、幅広い用途に活躍します。耐久性の高い素材を使用し、長くご愛用いただけます。
用途左利きさんもOK!180°回転ヘッドで、DIYがもっと楽しく。精密ドライバーセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×190×36
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

メガネ、時計、カメラ等の精密機器の組立や修理に。 精密作業に対応出来る、使用頻度の高い6本セット。 完全熱処理済みのプロ仕様ドライバー。
仕様●重量:93g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+0/+1/-1/-1.2/-1.6/-2 アズワン品番68-4098-94
1個
549 税込604
翌々日出荷

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000 税込36,300
4日以内出荷

携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPR セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66 材質(軸)CR-V 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷