こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。
エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。
油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。
従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。
メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。
一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤
成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝
危険物の類別非危険物
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様酸性高粘度ジェル、常温使用
液性水溶性
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称ヘキサメタりん酸ナトリウム
等級EP
化学式mainly (NaPO3)6
濃度(%)67-70
化学組成mainly (NaPO3)6
アズワン品番89-0066-64
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量611.77
CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄
商品タイプ本体
液性アルカリ性(粉末)
使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。
クロカワ、サビに最適です。
アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。
種別軟鋼TIG溶接剤
危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様常温使用
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプソフト・ジェルタイプ
液性水溶性
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
危険物の類別非危険物
軽量プラスチックボディ。エアーで動作するタイプ。電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。
質量(kg)7.52
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270
推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
取扱説明書(4.25MB)
1個
¥21,255
税込¥23,381
5日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270
質量(kg)7.52
容量(L)20
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
用途筆記具
材質ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙
寸法(mm)188×125×14
タイプツイン
線幅(mm)1.0
インク色Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Red
インク水性顔料
ペン先1.0mm/ドット芯
色数6
1セット(6色)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270
質量(kg)42
タイプ循環式(排出ドレン付)
容量(L)シンク:150
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.6
作業容量(L)90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去
成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水
使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
形状酸性のペースト状
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。
pH10.5(20℃)
主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤
液性中アルカリ性
危険物の類別非危険物
性状薄黄色粉末
関連資料商品パンフレット(0.03MB)
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様設置基準合格品
傷や汚れから机を守る、デスクマット。透明度が高く文字が見やすい高級アクリル製。マットが傷みにくい硬質タイプです。マット表面は、光沢タイプ。ライトグリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。硬質メタクリル樹脂を使用しており、透明度が高くしっかりと硬い樹脂で耐久性に優れているデスクマットです。マット表面は光沢タイプです。両面無移行なので、印刷物を長時間はさんでおいても、マットにインクが移りにくいタイプ。爽やかなライトグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。シンプルなデザインでオフィスやご家庭用などシーンを選ばずにご使用頂けます。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
色下敷:ライトグリーン、上敷:透明
タイプダブル(下敷き付き)
材質上敷:硬質メタクリル樹脂(PMMA)、下敷:ポリエチレンフォーム
マット厚(mm)2
下敷厚(mm)2
光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。塗装面をよりクリーンな状態にします。塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。
付属品専用スポンジ
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×73×64
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維
規格耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)
耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
形状丸型
幅(mm)800
高さ(mm)800
寸法B(mm)□500
像(曲面R)3000
鏡面寸法(mm)Φ800
材質(鏡板)ステンレス
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える、メタクリルチェック直線定規。これでテスト勉強もバッチリ!暗記勉強に強い暗記チェック機能シリーズの、ペンケースに入るメタクリルチェック直線定規です。マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える定規。赤色のマーカーには緑のチェック定規、緑色のマーカーには赤のチェック定規をご使用ください。材質は高硬度で丈夫なメタクリル樹脂で耐久性に非常に優れています。
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)15
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×2.0
健康な未来は、足のトレーニングからはじめられる。テクノロジーで、生活は大きく変わりつつあります。 未来はもっと便利になり、人は今よりも歩くことなく、あらゆることができるようになるでしょう。けれど"歩行"は、健康と密接に関係しています。 身体のたった2%の面積で全体重を支える足裏と、歩くときに必ず使うふくらはぎ、ひざを支える太ももをトレーニングすることで、歩行に使う筋肉が鍛えられ身体を健康へ。SIXPADが目指すのは、誰もが自分の力で健康をつくり続ける未来。 利便性とフィットネスを兼ね備えた新しいテクノロジーで、歩くときに使う筋肉のトレーニングをはじめませんか。EMS※が、歩行に使う足の筋肉を鍛えます。EMSトレーニング・ギア SIXPAD Foot Fit Plus 2(フットフィットプラス2)は、足裏からふくらはぎ、前すね、太ももまでを電気が行き来する通電方法を採用。両足に電気が行き届き、歩くときに使う足の筋肉を効率的にトレーニングします。※EMS(Electrical Muscle Stimulation = 筋電気刺激)
仕様●サイズ(mm):335×330×110●重量(g):約1,620●入数:1個●周波数:20Hz●電源:本体/単3アルカリ乾電池×4本、リモコン/CR2025×1個●推奨使用環境温度:15~35℃●付属品:リモコン、取扱説明書、保証書、コーション、クリーンクロス、お試し用乾電池(本体用/単3アルカリ電池×4本・リモコン用/CR2025×1個)●材質●▼本体:ABS樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、合成ゴム、エラストマー●▼ももベルト:ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、TPU樹脂、PVC、ステンレス●▼リモコン:ABS樹脂、PET、ステンレス●▼高電導エレクトロードパッド(保管用シート付き):PET、導電性銀・カーボンインク、アクリル系ポリマー、ステンレス●▼ダストカバー:ポリエステル●▼クリーンクロス:ポリエステル、ナイロン
アズワン品番65-8302-46
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。. 特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。 . 掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。. よくある質問:. ;i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. ;/i> いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 ;i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. ;/i> はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード