こんなお得な商品も!
クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)4
砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3780
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
外径(mm)100
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度63m/s(3780m/min)
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3M
トラスコ品番126-5415
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ゴム硬度Mミディアム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15
材質ナイロン
研磨材の構造不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)50
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5
厚さ(mm)13
粒度#320相当
砥材A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番395-0361
質量(g)55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
外径(Φmm)95
トラスコ品番485-5124
穴径(Φmm)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。
3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
本体質量(g)0.65
空気消費量(m3/min)0.68
パッド径(Φmm)45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード