59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質黄銅 材質/仕上鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)0~100℃ 使用圧力(MPa)10 使用流体空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


形状スリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
139 税込153
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂 ポール径(Φmm)25
1セット(4組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂 ポール径(Φmm)19
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
1個
169 税込186
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
569 税込626
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)



リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
用途高圧用 流体作動油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)44.1 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) トラスコ品番777-8937 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
用途高圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)44.1 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット トラスコ品番777-8945 質量(g)285 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル 矢崎化工 動画あり
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。 材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローヤル電機ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60
エコ商品
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.65 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46 入力(W)(50/60Hz)43/40 電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42 入力(W)(50/60Hz)50/45 電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ローヤル電機ACクロスファン FV-06017-AA 100V Φ60
エコ商品
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39 入力(W)(50/60Hz)22/20 電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ローヤル電機ACクロスファン FV-06035-AA 100V Φ60
エコ商品
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.76 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41 入力(W)(50/60Hz)45/41 電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納にも。スチール製ながら、重量は3.6kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。</font>。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)3.6 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)350 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。スチール製ながら、重量は4kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)4 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)250 間口(mm)750 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。スチール製ながら、重量は4kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)4 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)350 間口(mm)600 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。スチール製ながら、重量は3.2kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)3.2 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)250 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

ストア・エキスプレスワイヤーラック専用 スリーブ
棚板・角バーをポールに固定する際に使用します。
用途棚板などにはすべて必要数のスリーブが付いています。追加で必要な際にご利用ください。 スチール棚・カゴ棚の取り付けには4個、角バーの取り付けには2個必要となります。 材質樹脂
1セット(4個)
269 税込296
翌日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

ローヤル電機ACクロスファン FV-06035-BA 100V Φ60
エコ商品
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.76 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41 入力(W)(50/60Hz)45/41 電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷

ブランク:極端な曲がりを避け力や振動をスムーズに伝える、しなやかさで力強いローテーパー厚巻き設計。ベリーからティップにかけては無塗装アンサンドフィニッシュによるブレを抑えたシャープなフィーリング、バットセクションはウーブンクロス補強で粘り強くパワフルに。優れたキャスト性能に始まり、操作する・感じる・掛ける・獲るという一連の動作に高いパフォーマンスを発揮します。 ガイドシステム:ティップ側はチタンフレーム・シングルフット・トルザイトリング、バット側はステンフレーム・ダブルフット・SiCリング。シャープな振り抜けを実現できる、バランスに優れたセッティング。 ワインディングチェック:ブランクから振動をリニアに手元に伝達する「シグナルトランスミッター」の役割を担うワインディングチェック。 リールシートデザイン:エバーグリーンが独自に開発したオリジナルリールシート、Egスーパーバスシート・スリム。バスフィッシングに求められる様々な動作をバランスよくこなすシンプルかつ機能的な形。オリジナルシェイプのスリムなボディはキャスティングの正確性を高め、パーミングにおいて全ての指にバランスよく力が分散して手の痛みや疲れを軽減します。また、これまでにないシートエンドの長さと形状は小指まですいつくようにしっかり握りこめます。精悍なブラックポリッシュの塗装にフェイズ・オリジナルリールシートエンブレムを装着。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:メタルパーツとカーボンスリーブで構成されるシャープでリジットなミニマムフォアグリップと、往年のコンバットスティックを彷彿させつつ、やや細身で力が入りやすいストレートEVAリアグリップの組み合わせ。リールをセットした際に重心が手元に近づくハイバランス性も兼ね備えたデザイン。グリップエンドにはコンバットスティックのイメージカラー、ディープグリーンベースのフェイズ・オリジナルエンドプレートを装着。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 際立つキャスト性能。バーサタイル進化形。戦士の血を受け継ぐもの。 コンバットスティックシリーズ伝説の名竿ウォリアーの名を継承し、初代コンバットスティックからタクティクス、そしてフェイズへとさらなる進化を遂げた新たなる戦士コンバットスティックフェイズ・ウォリアー。 極端なファーストテーパーを排除したローテーパー厚巻き設計、さらに超高弾性カーボンを使用しないことで、際立ったキャスト性能を誇るしなやかさを持ち、細身にもかかわらず強度が非常に高くタフで粘るブランクを実現。巻き、撃ち共に幅広く対応するバーサタイル進化形ミディアムロッドです。 なにより、ルアーを「乗せて運ぶ」フィーリングを体感できる、キャストしていて気持ち良いロッドです。オーバーヘッドフルキャストでの遠投性能は言うに及ばず、あらゆるキャスト法に対応し追従する淀みないテーパーとしなりが自慢です。サイドハンド、バックハンド、ピッチングでの精度が違います。 あるいは軽い力でのサークルキャスト、バックハンドサークルなどの難易度の高いキャストを容易にし、投げるのが楽しくなると同時に、近年ますますタフ化するバスフィッシングフィールドにも対応。 「1日何百投もすることになるバスフィッシングでは、タフな時ほど間違いなく差が出る要素がアキュラシーのレベルアップだ」とプロアングラー菊元俊文は語ります。また、小口径トルザイトリング&SiCリングのミクスチャーによる独特のガイドセッティング、さらには、元ガイドより上のシャフト部のアンサンドフィニッシュもキャスト性能向上に貢献。キャスト時の抜群の振り抜け感を実現します。 さらに、その独特な製法&セッティングにより生み出される、単に軽いロッドというだけでなくリールを載せルアーを結んだ時に軽く感じるという実戦における本当の意味での軽さ、そのバランスの良さからくる高い操作性、そして、しなやかなのに金属的とも言える感度は感動的でさえあります。 3/8~1/2ozスピナーベイト、バズベイト、ブレーデッドジグ、あるいはシャロー~ミッドクランク、さらにはシャッドテールワームのノーシンカー、ウェイテッドリグ等の巻き物やトップウォータープラグ全般。 ライトテキサスリグからヘビダン、ゼロダンはおろか6~12インチストレートワームネコリグや3/8ozまでのフィネスラバージグやフットボールジグ等のラバージグ&ワーミングまで。驚くほど幅広く対応するバーサタイル進化形。フェイズ・ウォリアー。シンプルなブラックシャフトには釣るための性能が凝縮されています。
用途※対応ルアー&リグ:スピナーベイト・バズベイト/シャロー~ミドルクランクベイト/バイブレーション/トップウォーター/ライトテキサスリグ/フィネスラバージグ/フットボールジグ/高比重ワームノーシンカー etc・・・ 仕様ブラックバス(キャスティングモデル) 適合ルアー:5~21g(3/16~3/4oz)、ライン:8~16lb 材質(本体)カーボン繊維94%、グラス繊維6% 質量(g)標準135 全長(m)1.99 硬さミディアム 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)198.6(継数1)
1本
47,980 税込52,778
6日以内出荷

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
WH 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
BR 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローヤル電機ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60
エコ商品
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39 入力(W)(50/60Hz)22/20 電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

イハラサイエンスロングエルボ KLL
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)