231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色 材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2010 質量(g)128 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6 使用場所屋内外
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷

メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン 仕様標準、屋内使用
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2001 質量(g)339 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋
19,980 税込21,978
翌日出荷


1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテント固定具
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー 固定方法ネジ止め
1袋(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:186g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ25.4-53.3mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#20メタルバンド、 #28メタルバンド、 6inchラバーストリップ。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ベルトクランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
3,490 税込3,839
92日以内出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内用
1袋(100個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.2 寸法B(mm)10.3 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール) 材質 タイプクローズタイプ
1箱(1000個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

7つのUSB 2.0ポートを追加。USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック。コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション。産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体。USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。15kV ESD保護。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応。2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加。壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ ポート数7 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)133 幅(mm)61.5 ブラック 高さ(mm)36.3 質量(g)283 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 時間【MTBF】170227時間 保護装置【サージ】15kVESD保護 動作温度(℃)0~55 チップセットTerminus-FE2.1 USBポート数7 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)。オールメタル構造。オプションの外部電源コネクタ。2mのUSBホストケーブル同梱
用途壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) セット内容DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)114.5 幅(mm)57.3 ブラック 高さ(mm)26.3 質量(g)0.207 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 時間【MTBF】193317時間 動作温度(℃)0~55 チップセットRenesas/NEC-μPD720114 USBポート数4 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラル
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)363 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法接着剤 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g)1330 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.14 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦29.4(A) 風量ファン:67.88CFM 回転数ファン:300~1950RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:2
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g)1330 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.14 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦29.4(A) 風量ファン:67.88CFM 回転数ファン:300~1950RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:2
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

I13-SERIAL-ETHERNET シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.com 動画あり
1ポート シリアルデバイスサーバー:異なるRS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに理想的。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsをサポート。TAA準拠。共通の利用環境を提供: すべてのデバイスサーバーで同じ管理ソフトウェアとウェブUIを共有。 どのOS上でも、共通のUIで個々のデバイスを表示/管理でき、Windowsソフトウェアを使って仮想COMポートの設定や、ネットワーク上の全デバイスサーバーの表示・管理が可能。多彩な設定オプション:TCP クライアント/サーバーモードに対応し、LAN 経由で 2 台のデバイスサーバー間のシリアルトンネリングを実現するRJ45 LANからRS232Cへの変換アダプター。設定のエクスポート/インポート、カスタムネーミング/ロケーション、管理者パスワード保護、将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネット/電源オプション:オートネゴシエーション機能搭載シングル10/100Mbps RJ45ポートシリアルデバイスサーバー。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作。電源アダプターが付属し、シリアルデバイス用のピン9を介して5Vに対応。丈夫で設置しやすい筐体:オールメタル製の筐体が過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。レベル4ESD保護(気中15kV/接触8kV)に対応。壁面およびDINレール取り付け用金具付属。寸法:46.1x25x81.9mm。シリアル-IP変換アダプターファミリー:各種デバイスサーバーを取り揃えています。I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(1ポート、PoE対応)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
付属品DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、ユニバーサルACアダプター、クイックスタートガイド 材質スチール 長さ(mm)46 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)155 ポート数1 消費電力(W)15 適合規格IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、EIA/TIA-232 対応OSWindows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応) 湿度(%RH)5~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 - 240 出力電流(A)3 対応リモート管理、オートMDIX、フルデュプレックスサポート 保存温度(℃)-20~75 インターフェースシリアル 極性DCプラグセンター:ポジティブ 入力電流(A)0.48 動作温度(℃)0~60 電源供給方式付属ACアダプタ プロトコルRS-232 プラグタイプM RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBDB9(シリアル) ボーレート921.6 Kbps 対応プロトコルIP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP ストップビット長1、2 データビット長7, 8 サージ電圧保護回路ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

I13P-SERIAL-ETHERNET シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.com 動画あり
シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MCKR8G5-5-BLU メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用 寸法(mm)25×14.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合ビスM5
1袋(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ 頑丈なメタル構造 ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱) COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 最大ボーレート921.6 Kbps USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム ブラック セット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書 長さ(mm)178 高さ(mm)23.2 質量(g)300 ポート数4 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)59 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン] 伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能 仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。 セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:スチール 高さ(mm)4.4 質量(g)1100 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ポート数16 電源Not Included (DC/Terminal Block) 幅(cm)3.1 長さ(cm)1.3 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) データ転送速度最大:5 Gbps プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧12 - 24 VDC MTBF(時間)122383.8 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

最大16Mic / 20 Line入力(12モノラル+4 ステレオ) 4 グループバス+ 1ステレオバス 4 AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源 ラックマウント金具付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-49
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷

より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー
付属品ロックリング:内側セレーションタイプ 適合パッド:メタル、レジン 材質ローター:ステンレス シルバー シリーズDEORE M6000 シリーズ 外径(Φmm)140 マウントセンターロック
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書 寸法(mm)125.5×104×25 質量(g)約600 消費電力(W)最大5 入力電圧(V)DC6~24V 保存温度(℃)-30~70 入力端子3G/HD/SD-SDI×1 動作温度(℃)-20~6 動作湿度(%)0~90 保存湿度(%)0~90 出力端子3G/HD/SD-SDI×9
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

最大10Mic / 16 Line入力(8 モノラル+4 ステレオ) 4 グループバス+1ステレオバス 4 AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源搭載 ラックマウント金具付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-46
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
ねじ1/4インチ ねじ穴1/4インチ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)