金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し
材質クロムモリブデン
寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210
質量(g)約110
全長(mm)210
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。
内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。
握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8
全長(mm)179
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン
全長(mm)130
質量(g)約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4
表面クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)43
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
硬い!薄い!使いやすい!
用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適
材質カーボンスチール
幅(mm)約25
全長(mm)約210
質量(g)約120
表面クロムメッキ
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
材質オール超硬合金
形状タイプ1
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し 。パネルはがし 。ホイールのウェイト外し 。その他用途に幅広く使えます
材質クロムモリブデン
質量(g)110
寸法(幅W×長さL)(mm)22×210
先端厚さ(mm)2.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等
仕様3mm軸/ヤスリ削り可能
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)170
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)168
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
トラスコ品番383-5553
セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース
種別スタッドリムーバー
質量(kg)1.1
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50
差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード