34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに 仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205) セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量68mL 指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,598 税込7,258
当日出荷

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

02083 D0 ホイールスプレー ウイルソン 動画あり
スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量93mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス 成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 トラスコ品番776-5355 質量(g)490 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールダストブロッカー SOFT99 動画あり
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水 成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等 使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。 適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA) 危険物の類別非危険物
1本(240mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:4~5台(1度塗り)●内容量(mL):50 アズワン品番65-8897-65 危険物の類別非危険物
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。 濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。 耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤 仕様疎水性・液体 容量(mL)50 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 関連資料(0.49MB) 硬化速度(日)完全:常温14日
1本(50mL)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50 アズワン品番65-8897-66 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。
液性中性 質量(g)384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 危険物の類別非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り) アズワン品番65-8897-68 危険物の類別非危険物
1セット
9,898 税込10,888
13日以内出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り) アズワン品番65-8897-67 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
13日以内出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

S165 CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
759 税込835
当日出荷

CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ! CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。 コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。 強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。 さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。 また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。 ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)455 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性つや・撥水
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途自動車外装の保護及びつや出し 対応ボディー色全塗装色 付属品専用タオル 成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン 容量(mL)200mL タイプ液体 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CCウォーター イージーコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く! CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水、防汚 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。 キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。 コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。 さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。 また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。 コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能 全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ペルシードのプレミアムミネラルカットです。 プレミアムミネラルカットは、コーティング施工車の撥水性能低下の原因となる水道水・地下水・雨によるミネラル膜をコーティングに影響なく除去することができ、新車やコーティング施工直後のような艶と光沢・撥水性能をよみがえらせることが出来ます。 スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけの簡単施工です。
セット内容プレミアムミネラルカット×1/クロス×1 使用箇所ボディ/ホイール/樹脂パーツ(ヘッドライト、テールライト、バイザー)/メッキパーツ 危険物の類別非危険物
1個(180mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ノースサイドONE UNIT
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。 濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。 耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤 仕様疎水性・液体 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 関連資料(0.49MB) 施工可能台数1台(1度塗り) 硬化速度(日)完全:常温14日
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)