197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプロール巻 線径(Φmm)0.3 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど タイプ巻物 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷


KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約600 容量(L)約19 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カゴ上部に太パイプ採用した丈夫なメッシュ前カゴです。カゴの目が細かく荷物が落ちにくいメッシュタイプ。
最大積載量(kg)5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約345×280×230
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本(1本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ 動画あり
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ 材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(kg)2.5 幅(cm)200 高さ(cm)200 網目(mm)0.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に 材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール 質量(kg)約1.05 寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275 耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
4段パイプ棚or4段メッシュ棚の乾燥式殺菌庫です。
材質ステンレス 寸法(mm)600×600×1650 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷

エバー商会TKハンガー
単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ単管用 質量(1箱あたり)(g)1000
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

取付パイプはフリーサイズ フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。 フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm) フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MARUHACHI(丸八工機)アシスト兼用前カゴ
上部頑丈太パイプ、底メッシュタイプの大型前カゴです。電動アシスト自転車対応。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。カゴ上部に頑丈な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い。
ブラック 最大積載量(kg)3.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約375×250×325
1個
4,388 税込4,827
4日以内出荷

ベッドが便利空間に早替わり! 高さ調整可能のロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能! さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全! 通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用 ハンガーパイプ付き
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ 、MDF 質量(kg)(約)49 種類ロフトベッド 耐荷重(kg)120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:235×100×180、ミドルタイプ:235×100×111
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5 材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

383-95 ユニメッシュスクリーン ユニット 動画あり
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。 メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。 一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。 上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP 質量(kg)約4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面) アズワン品番64-8370-80
1台
31,980 税込35,178
当日出荷