アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228
砥材A
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。
基材ポリエステルクロス
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥材A材
タイプ乾式/湿式兼用
砥粒A材
適合材木材、金属、樹脂
メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230
寸法B(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280
仕様耐水網目研磨布
研磨材の構造A(融解アルミナ)
基材網目合成繊維
接着剤R/R(レジボンド)
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)130
高さ(mm)130
奥行(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。
寸法(mm)93×230
適合材木材・金属等
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
寸法(縦×横)(mm)230×93
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様ポリネットサンダー
セット内容#80、#120、#150×各1枚
材質CC材、グラスファイバー
寸法(mm)228×93
1枚
¥599
税込¥659
6日以内出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に
サイズ93×210mm
砥材WA
基材ナイロン
適合材木材、樹脂、金属
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)137
高さ(mm)135
奥行(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
材質CC材、グラスファイバー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数3
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。
用途表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。
適合機種電動サンダー
寸法(mm)93×230
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
アズワン品番65-3892-84
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
アズワン品番65-3892-75
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
BQシリーズにかかとやすりが新登場 かかとの角質化した皮膚、たこなどのお手入れに最適です。持ちやすい形状で手の届きにくいところもスムーズに使えます。細かい目のハイメッシュ加工のヤスリを採用しました。
材質本体:ABS樹脂、ヤスリ:ニッケル
寸法(mm)165×35×7
色ピンク
本体質量(g)28
耐熱温度(℃)80
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。
付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本
危険物の類別非危険物
施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。
目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。
紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。
空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
長さ(mm)263
幅(mm)91
高さ(mm)115
質量(kg)0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)-
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
適合バッテリーBDCB12U
付属品#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
バッテリーリチウムイオン
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
関連キーワード