排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
外径(Φmm)240
口径(A)【ポッパー受】250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質ステンレス、SBR
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
銅製なのでヌメリが付きにくい。
排水目皿の上に乗せて使用します。
流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
材質18-8ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
材質ステンレス(SUS430)
板厚(mm)0.6
商品タイプバット
銅製なのでヌメリ防止。
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
線径(Φmm)0.55
網目#8
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
サビにくく、お手入れ簡単なステンレス製。
95~135mmの排水口に対応。
適合排水口径(Φmm)95~135
材質18-8ステンレススチール
質量(g)27
本体寸法(mm)132×132×45
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に
厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス
外径(Φmm)102
深さ(mm)17.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16(アミ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装)
質量(kg)約3.6
収納時寸法(mm)(約)外径560×高さ170
組立寸法(mm)(約)外径560×高さ400、焼き面の高さ:230、網サイズ:外径520
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード