材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質ポリアミド
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
サイズ1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
サイズ1/2
ねじ径PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
色グレー
サイズ1/2
ねじ径PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部めねじ
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)9
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)19
寸法S(mm)8
寸法D(mm)25
材質(ねじ部)黄銅
寸法D1(mm)16
寸法d1(mm)15
寸法Lf(mm)8
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
材質ナイロン66
長さ(mm)4
色半透明
ねじ径M3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥809
税込¥890
37日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
材質スチール
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
RoHS指令適合製品です。
歯数22
質量(g)130
寸法H(mm)54.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)10
寸法D(mm)22
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)47
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)58.5
寸法Lf(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
1個
¥1,911
税込¥2,102
7日以内出荷
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール
適合アダプタ/110、145、190、130
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
形状ノブ付形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
最高温度(℃)80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部めねじ
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色オレンジ
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】9
歯数16
R40
W1
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H33
タイプフェノール樹脂製
種類クランプレバー
D14
a5.5
S4
規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5
D110
H237
D210.5
H124
材質(ねじ部)スチール製
取付部めねじ
MM5×0.8
トルクス規格(適応工具の呼び)T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ メネジタイプで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジのバルブです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。
仕様【レバー】付
タイプメネジ
材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)2
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ