2,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75 幅(mm)6 タイプストリップ 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
1本(50mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant)
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
1箱(25枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番719-63-78-78 アズワン品番1-5789-02
1本
19,980 税込21,978
欠品中

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
1袋(50枚)
7,198 税込7,918
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)メルク培地
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500 保管環境常温
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)pHインジケータ
材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH試験紙アシリット(pH0.5-5.0)、ニュートラリット(pH5.5-9.0)、アルカリット(pH9.5-13.0)の各1本ずつのセットです。
幅(mm)10 長さ(m)各4.8 pH測定有効範囲pH0.5-5.0、5.5-9.0、9.5-13.0
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

仕様ブランド名:Swinnex、概要:交換部品キット スウィネクス(Swinnex) 47用、適用できるデバイス:Swinnex 47 セット内容次のものを含みます - 10 フィルターサポートスクリーンおよびO-リング、10 ベースO-リング、 2 プラスチック レンチ 品名パーツキット アズワン品番61-0206-61
1個
69,980 税込76,978
17日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Merck(メルクミリポア)メルク培地(薬局方準拠)
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
適合【検査】大腸菌試験 容量(g)500 保管環境常温(15~20℃)、冷暗所 培地名マッコンキー寒天培地
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

使いやすい分包タイプの粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。
種類粉末培地 保存方法常温15~20℃冷暗所
1箱(40包)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)メルク培地(薬局方準拠)
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
保存方法常温15~20℃冷暗所
1個(500g)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb 最高温度(℃)38(発熱)
1袋(10袋)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Merck(メルクミリポア)分析用試験紙
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品 保管環境冷蔵
1箱(100枚)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 白色無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm)100 ろ過流量20~40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷


シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

厚さ(μm)80 ろ過流量75~150秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 穴径(Φμm)0.2
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタ
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6 白色無地 温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
1箱(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm)100 ろ過流量4~6秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地 耐熱温度(℃)140 タンパク質吸着率(μg/cm2)3 メンブレン厚さ7~22μm 滅菌方法高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.6 直径×長さL(Φmm×mm)35×121 一般的な最終濃縮液量(μL)150~300 最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
1ケース(8個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)80 ろ過流量60~100秒/mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質PS製 TGK品番719-28-41-03 寸法(mm)51×76 滅菌なし アズワン品番61-0195-55
1個(100組)
19,980 税込21,978
当日出荷

ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)100 ろ過流量5~10秒/500mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)