37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ詰替え用 トラスコ品番441-4217 質量(kg)18.8 シリーズモクケン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ トラスコ品番361-0250 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器機械部品 主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
409 税込450
当日出荷

1箱(20L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊かな泡立ちとサッパリした洗い上がりが特徴の、微粒子スクラブ材を主原料として作られたハンドクリーナー。保湿成分(アロエベラ葉エキス)の働きにより、手肌を健やかに保ちます。
用途工業用手洗い洗剤として。 シリーズモクケン
1箱(2kg×4個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 透明 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 仕様逆さ噴射可 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 商品タイプ詰替え用 仕様薬用タイプ トラスコ品番441-4209 質量(kg)5.2 容量(L)5 シリーズモクケン 主成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプスクラブ シリーズプレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
379 税込417
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。 トラスコ品番399-0877 タイプ潤滑 使用温度範囲(℃)-5~50 液色無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL)420 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番372-9711 主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤脂肪族石油系溶剤 基油潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ブレーキライニング、ブレーキドラム、機械部品等に付着したオイルやグリースの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
用途パーツ&ブレーキ洗浄剤に。 トラスコ品番100-5349 材質石油溶剤 高さ(mm)350 タイプ液体 包装形態バックインボックス入り 縦(mm)238 横(mm)238 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
8,198 税込9,018
欠品中

モクケンクリンバーKG(タイプN)
エコ商品
自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。水性タイプのフロアクリーナーです。
用途フロア用クリーナーに。 トラスコ品番828-6249 セット内容コック付 材質内容液:アルカリ性 形態梱包:バックインボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
4,698 税込5,168
欠品中

さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。ヤシの実から採取した原料をもとに作りました。
用途汚れの洗浄に。 トラスコ品番858-6384 タイプ液体 容量(L)18 形態バックインボックス 商品タイプ詰替用
1箱(1個)
5,998 税込6,598
当日出荷

豊かな泡立ちとたくましい洗浄力で、タイヤ、ゴムマットの汚れをキレイに落とします。
トラスコ品番100-5351 材質石っけん 高さ(mm)178 径(Φmm)【上面】270【底面】190 容量(L)6 容器バケツ 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

油汚れはもちろん、手あかやタバコのヤニ、タール等の汚れを素早くキレイに落とす水性クリーナーです。
用途油汚れの洗浄に。 商品タイプ業務用 トラスコ品番100-5353 質量(kg)19
1箱
7,998 税込8,798
3日以内出荷

遅乾性の脱脂洗浄剤です 缶の逆さ使用が可能です オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません 有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途オイルやグリスの汚れ落としに。 トラスコ品番204-9567 主な用途オイルやグリスの汚れ落とし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

コスモビューティーシリコーンスプレー
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途滑走・防錆・離型・メンテナンスに。 トラスコ品番372-9702 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
379 税込417
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率10倍希釈 主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番441-4187 内容量(L)18 性質撥水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん 成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
1箱(2.1kg)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 シリーズプレヴェーユ タイプ 仕様薬用タイプ、手洗用石けん トラスコ品番819-6048 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 質量(kg)0.608 容量(mL)500 容量(L)0.5 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
899 税込989
当日出荷

密着性に優れた油性多印譜の自動車シャーシー防錆剤 耐久性抜群のアクリル樹脂タイプ。 ノンフロン
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。 乾燥時間(分)40 成分アクリル樹脂 トラスコ品番375-6441 種別油性エアゾール 使用温度範囲(℃)-5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
459 税込505
当日出荷

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。 作業後はクリアーで視界スッキリ。 ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ原液使用 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れていれも乾いていても使用可能
仕様●仕様:中目/細目●サイズ:76×127×25mm●重量:約34g●材質:酸化アルミニウム アズワン品番65-2118-72
1個
695 税込765
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-26
1個
425 税込468
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-25
1個
425 税込468
翌日出荷

届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)89×127×25 アズワン品番64-2207-28
1個
580 税込638
翌日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数10 タイプB680T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です 材質バイメタル・マトリックスⅡ 幅(mm)20
1パック(5本)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です 材質バイメタル・マトリックスⅡ 1インチ当たり山数10
1パック(5本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です 材質バイメタル・マトリックスⅡ 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3 1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)42 サイズ(mm)長さ199×先端+首長94
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)38 サイズ(mm)長さ190×先端+首長84
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷