20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
超軽量で不透明な盛り上げに。 単独で使用しても、U-35製品と併用しても、硬質かつ柔軟な塗膜ができます。 色調はオフホワイトで、ライトモデリングペーストより不透明で半ツヤです。 他のメディウムに比べて、ヤセが少なく盛り上げに最適です。
用途盛り上げ モデリングペースト タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
超軽量で不透明な盛り上げに。 半透明~不透明のツヤ消し、乾くと弾力のある盛り上げができます。 従来のモデリングペーストに比べて約1/2の軽さで大作や立体作品の制作などに最適です。
用途盛り上げ ライト モデリングペースト タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ツヤのあるポーリングに。 粘度が低く、さらさらとしたメディウムで、絵具が混じり合わずポーリングに適しています。乾燥後は透明になり、ツヤが出ます。プロアーティストと試作を重ね、平滑性や粘度などの最適化を図りました。大容量タイプで初めてのポーリングに最適です。
タイプツヤあり
1缶(450mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
なめらかで透明感を出す表現に。 塗膜にはツヤがあり、粘度は低く、すぐれた耐水性と耐光性があります。多く混ぜるほど透明感がアップ。接着力が強く、コラージュ技法に最適です。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています
ソフト ジェルメディウム タイプツヤあり
1缶(250mL)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
マットなポーリングに。 水飴状の粘り気を持ったメディウムで、絵具が混じり合わずポーリングに適しています。乾燥後は透明になり、ツヤのない薄く平滑な塗膜となります。プロアーティストと試作を重ね、平滑性や粘度などの最適化を図りました。大容量タイプで初めてのポーリングに最適です。
タイプツヤ消し
1缶(450mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
エッジが立った大胆な盛り上げに。 最も粘度が高く、立体的な表現に適しています。乾燥すると透明感と光沢感が増します。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています。
ヘビー ジェルメディウム タイプツヤあり
1缶(250mL)ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布への着色がよりきれいに。 スパウトパック入り。 イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。 絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番64-5140-29
1個
950 税込1,045
当日出荷

欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。
容量(mL)450 乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120 塗布面積(m2)5~5.5(1回塗り)
1缶(450mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
驚きの隠ぺい力で下塗りを。 ターナー史上最高レベルの隠ぺい力があります。低臭で、平滑性にすぐれた下地剤です。ツヤ消しで、乾くと水に溶けない下地になり、絵具の発色と定着がよくなります。
ジェッソ タイプツヤ消し
1缶(450mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用 クリーム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE 寸法(mm)W84×D64×W215 質量(g)675
1個(650g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーモハウザーセット内容:星型8切#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
材質PP
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油絵具の乾燥をだんぜん速くします。受験制作やスケッチ旅行など、お急ぎの時にピッタリです。多量に混ぜてもヒビ割れたりしません。油絵具の透明感、固着力、柔軟性を高めます。
1個(170mL)
1,300 税込1,430
3日以内出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

モデリングライト 粘土工場 動画あり
軽いのに削れる!磨ける!新開発の粘土が登場 モデリングライトの8つの特徴 1乾燥後、やすりなどで自由に加工できる。2自由に着色できる。3乾燥後は石像のような質感に。4乾燥後、粘土が付け足せる。5コシがあり、形が決まる。6手につかない。7磨くとツヤが出る。8さまざまな芯材によくつく。
セット内容本体×1、チャック袋付 材質樹脂中空体、石粉など 形態包装:PP袋入
1個
337 税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトサムENDO 孝義口金 6切
プロフェッショナルなお菓子作りをご家庭でも。ステンレスよりも柔らかい真鍮製の絞り出し口金です。各サイズ単品と、収納に便利なケース入りセット【品番:57563599/#1~#10】【品番:57563608/#1~#15】がございます。
材質真鍮にニッケルメッキ仕上げ
1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウンSTキャップ付口金セット
デコレーションに欠かせない6つの口金セット。切り込みがシャープだから美しく仕上がります。
セット内容口金6種類(丸型・花型3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/キャップ1個 材質口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)18×35 耐久温度(℃)キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
1個
589 税込648
5日以内出荷