自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色ホワイト
材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ耐トラッキングカバー付
定格125V・15A・最大1500W
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口1個口
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐トラッキング○
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
形状鋸刃型
長さ(m)30
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書(1.0MB)
色黒
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。スチール製なので軽量で持ち運びも便利。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
取扱説明書(0.7MB)
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品専用巾着袋
適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)70×110×16
コード長さ(mm)550
ディスプレイ2インチ
使用環境温度(℃)0~50
定格作動電圧(V)DC12
言語表示英語
関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法(バンド)2×20cm
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ