アズワン品番61-0300-56
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0300-58
危険物の類別非危険物
1個
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0300-57
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0300-62
危険物の類別非危険物
1個
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-08
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量1235.86
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
名称七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH4)6Mo7O24・4H2O、(塩化水素)HCl
濃度(%)(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-22
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
1本(100mL)
¥8,998
税込¥9,898
22日以内出荷
名称七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(粉末)
等級特級
化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-12
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量1235.86
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(500g)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
名称モリブデン試薬
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。
蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵
その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g
形態(物理的)固体
保管温度(℃)2~6
溶解性水に可溶
組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
バランス型の肥料にアルギニンを加え不良環境時の窒素の代謝と5-アミノレブリン酸の効果を増強しました。
適合作物【葉茎菜類】アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、コマツナ、シュンギク、セルリー、チンゲンサイ、ニラ、ネギ、ハクサイ、パセリ、ブロッコリー、ホウレンソウ、ミズナ、ミツバ、レタス等【果菜類】イチゴ、オクラ、カボチャ、キュウリ、スイートコーン、スイカ、トマト、ナス、パプリカ、ピーマン、メロン等【根菜類】カンショ、クワイ、コンニャク、イモ、サツマイモ、ジャガイモ、ダイコン、タマネギ、テンサイ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク等【作物・豆類】イネ(水稲)、インゲンマメ、エダマメ、エンドウマメ、ソラマメ、ダイズ、チャ、ムギ等【果樹】イチジク、オウトウ、モモ、カキ、カンキツ類、キウイフルーツ、ニホンナシ、ヨウナシ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、マンゴー、リンゴ等【鉢花】シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等【切り花】アルストロメリア、カーネーション、カスミソウ、キク、スイトピー、スターチス、ストック、トルコギキョウ、バラ、ユリ、リンドウ等【その他】シバ、タバコ等
種類液状複合肥料
成分【保証成分量(%)】窒素全量 8.0、水溶性りん酸 6.0、水溶性加里 4.0、水溶性苦土 4.0、水溶性マンガン 0.110、水溶性ほう素 0.170
主原料(窒素全量を保証又は含有する原料)尿素、L-アルギニン、5-アミノレブリン酸塩酸塩、備考:窒素全量の量の大きい順である。
材質【使用されている効果発現促進材】DTPA鉄(鉄として) 0.11%、硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.06%、硫酸銅(銅として) 0.01%、モリブデン酸ナトリウム(モリブデンとして) 0.01%
関連資料(1.71MB)
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
セット内容電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。
二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.36
粒径(μm)(フィッシャー法)0.45
アズワン品番4-1328-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
ペンタキープフレンドは植物による光合成と窒素の同化に着目して作られた液体複合肥料です。
光合成に必要なマグネシウム、窒素の同化に必要な鉄とグルタミン酸、金属成分の吸収とグルタミン酸の再生産に役立つクエン酸を加えることで光合成能力の向上と窒素代謝の促進による収量・品質向上が期待できます。
また、ALA入り肥料(各種ペンタキープシリーズ)と組み合わせると、光合成促進や窒素代謝の促進、ALAの再合成、ストレス耐性付与など多岐にわたるALAの効果をより速く、より確実に発現させることができます。さらに各種微量要素を豊富に含んでいるので、低日射による樹勢低下対策や旺盛な成長による一時的な微量要素不足にも対応できます。
窒素の代謝と植物体内の5-ALAの働きを助けるコストパフォーマンスに優れた使いやすい液肥です。
種類液状複合肥料
成分【保証成分量(%)】窒素全量 4.0、水溶性りん酸 4.0、水溶性加里 4.0、水溶性苦土 4.0、水溶性マンガン 0.150、水溶性ほう素 0.230
主原料(窒素全量を保証又は含有する原料)尿素、グルタミン酸ナトリウム、備考:窒素全量の量の割合の大きい順である。
材質【使用されている効果発現促進材】DTPA鉄(鉄として) 0.29%、硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.07%、硫酸銅(銅として) 0.01%、モリブデン酸ナトリウム(モリブデンとして) 0.01%
関連資料(0.61MB)
1本(1000mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・コケの原因物質である養分を含まないので、水質悪化やコケの発生が起きにくく、水草に安心してお使いいただける栄養剤です。・バチルス属バクテリアが生きたまま入っているので、水槽内の有機物を分解し、窒素やアミノ酸を作ることで水草が養分を効率的に吸収することができます。・水草に必要な微量元素をイオン化しているので、水草がすぐに利用することができます。
成分水、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸鉄7水和物、硫酸マンガン、バチルス属バクテリア液、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、モリブデン酸ナトリウム
1本(300mL)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。
大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
仕様冷蔵
その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g
形態(物理的)固体
保管温度(℃)2~6
溶解性蒸留水に可溶
組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
関連キーワード