前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース
電源単4乾電池(2本)
測定単位N・m(単位換算機能付き)
測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)
口幅(mm)(最大)30
測定範囲(N・m)4.2~85
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)(右)±3/(左)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
関連キーワード