カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「モーエン」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートインダクター5000 TELWINスマートインダクター5000TELWIN
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
AUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチ audisonAUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチaudison
95,980税込105,578
1セット(2個)
6日以内出荷
・オーディソンの3インチ(70mm) ミッドレンジ、AV 3.0 IIです。・イタリア語で【声】を意味するVoce (ヴォーチェ)。その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。・Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。【パフォーマンスを損なうことなく奥行きサイズを削減】・AV 6.5 P II と同様、キャスト・フレームはボイスコイルのヒートシンクとして機能し、またポールピースのベントがより低温の空気を磁気ギャップに引き込むことでパワー・ハンドリングをさらに向上させます。・ボイスコイルのワイヤには、熱性能を高めるために 3 層コイルを採用し、銅被覆アルミニウム・ワイヤは可動部の質量を低減します。ネオジウム・マグネットを採用し、ドライバー全体のサイズを最小限に抑えています。・パルプ・ペーパー/コットン・コーンは優れたダンピング特性を持ち、アッパー・ミッドレンジにおいて極めて重要。 ファラデー・インダクタンス制御リングは、高域の歪みを低減し、軸外(off-axis) のインストールに不可欠な高域の伸びを拡張します。・全く新しいモーター・レイアウトにより、パワーハンドリング、エクスカーション、ローエンド・レスポンスを低下させることなく、取り付け奥行きを 20%近く減少させました。これは、ボイスコイルの直径を 30%大きくすることで実現しています。・もう 1 つの利点は、よりグレードの高いネオジウム・マグネットを使用することで、従来よりも小さなパッケージでより強力な磁力を実現しています。・共振周波数は以前より低くなり、低域性能が向上。・ボイスコイル巻線はアンダーハング設計を採用し、意図した周波数通過帯域内で優れたリニアリティを実現します。 AV 3.0 II ミッドレンジにも AV6.5P II 同様の高ロール可変ラバー・エッジが採用されています。
仕様グリル:AVG 3.0 B II 付属取付穴径(Φmm)73再生周波数帯域(Hz)160~13k音圧レベル(dB)出力:90スピーカー70mm(3インチ)ミッドウーファー定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)31.2
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ印刷工場など連続運転に最適!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ自動車修理工場に最適!◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース◆移動性・作業性抜群!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
バーエンド ナイロン スモールヘッド 204-1316 KIJIMA(キジマ)バーエンド ナイロン スモールヘッド 204-1316KIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-1316
ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320 シュナイダーエレクトリックケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320シュナイダーエレクトリック
60,980税込67,078
1個
予約販売
Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3mアズワン品番65-7333-23
ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
グリッピーグリップ GG-D-CLASSIC DAYTONA(デイトナ)グリッピーグリップ GG-D-CLASSICDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。 ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
J39 シェーカーチェア E-comfortJ39 シェーカーチェアE-comfort
28,980税込31,878
1脚
6日以内出荷
ボーエ・モーエンセンがF.D.Bの家具部門責任者として活動していたときにデザインしたのが、シェーカーチェア J39である。 師であるコーア・クリントから、一般市民の為の安価で質の高い家具を、という要求に対し、装飾を排したシェーカー家具にインスパイアを受けリ・デザインしたもの。 第2次大戦下の物の無い時代背景に後押しされ、多くの市民に支持されたといわれている。 シェーカー様式の特徴は、細い背板がラダー状に(梯子のように)なっている。 ボーエ・モーエンセンは、これを大きな一枚板によるデザイン処理を行い、より完成された美しいプロポーションを実現させた。 当時の座面は藁ヒモであったが、後にペーパーコードへと変わっている。 1944年に発表されてから60年以上経過した今もなおベストセラーを続けるJ39は、ウィッシュボーンチェアと並ぶ名作チェアである。 また、新しく仕様が変わり、背もたれには厚みを出し強度アップ。前と後ろ脚の先端には丸みを持たせ、柔らかい雰囲気に仕上がりました。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43.5×76材質(座面)ペーパーコード座面高(cm)43.5
防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳)萩原(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可厚さ(mm)6混率(%)ポリプロピレン100対応ホットカーペット・床暖房機能防炎・抗菌・防臭滑り止め効果なし
Sphero Mini - Green (ROW) SpheroSphero Mini - Green (ROW)Sphero
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています 本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。 充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間) プレイ時間 : 45分(フル充電時) センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計 接続 : Bluetooth LE (10m) 対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア)セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン質量(g)140接続方式Bluetooth LE (10m)センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計高さ(cm)14充電時間(時間)フル充電:1使用時間(時間)プレイ時間:1横(cm)5.7対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)奥行き(cm)5.7
モーエンタフ キャピタルペイントモーエンタフキャピタルペイント
13,980税込15,378
1セット(5.63kg)ほか
5日以内出荷
用途木材外装全般(ウッドデッキ・ベンチ・看板など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モーエンアクア キャピタルペイントモーエンアクアキャピタルペイント
14,980税込16,478
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
カプラー エントリーモード 35102KVZ630 ホンダカプラー エントリーモード 35102KVZ630ホンダ(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35102-KVZ-630主な適合車種(ホンダ)X-ADV
カプラー エントリーモード 35102KSVJ00 ホンダカプラー エントリーモード 35102KSVJ00ホンダ(1件のレビュー)
759税込835
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35102-KSV-J00
モーエンアクア キャピタルペイントモーエンアクアキャピタルペイント
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
チーズジョイント 未来工業チーズジョイント未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーボモーター延長コード アーテック[学校教材・教育玩具]サーボモーター延長コードアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1本
当日出荷
コード長さ(mm)150
ニュー・エフモール エンド マサル工業ニュー・エフモール エンドマサル工業(5件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
モール リヤー エンド MAZDA(マツダ)モール リヤー エンドMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状テーパーエンド寸法L(mm)60寸法H(mm)12寸法B(mm)54
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)亀嶋鉄工所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
モーター延長ケーブル 山洋電気モーター延長ケーブル山洋電気
4,588税込5,047
1台
61日以内出荷
ケーブル長(m)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら